Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle LR 1130 1.5 V 2 St. 75 mAh Alkali-Mangan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2899769-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14498845
EAN/GTIN:
     4064161293554
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT Knopfzelle LR 1130 1.5 V 2 St. 75 mAh Alkali-Mangan

VOLTCRAFT LR 1130 Knopfzellen, 2er

2er-Set
75 mAh

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc. Die Austauschbarkeit können Sie in der Knopfzellen-Vergleichstabelle überprüfen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG10,V10GA,G10A,10GA,189,GP189,LR1130,L1130,L1131,S1131E,RW89,B-LR54,89A · Batterie-, Akku-Größe: LR 1130 · Gewicht: 1.1 g · Kapazität (mAh, Ah): 75 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 3.05 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
2x LR 1130 Knopfzellen

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 1130
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG10 | V10GA | G10A | 10GA | 189 | GP189 | LR1130 | L1130
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 3.05 mm
Kapazität (mAh, Ah):
75 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.05 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
1.1 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VOLTCRAFT, VC-14498845, Alkaline Knopfzelle, Uhrenknopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,26*
Lager 102
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,28*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,32*
€ 1,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,19*
€ 1,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.