Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5,0 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5,0 m schwarz
Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5,0 m schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2899179-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084F5000-E
EAN/GTIN:
     4251394639918
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien, Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern, Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7, Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR; schwarz, Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, UV; Öl beständig , Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE), für IoT; M2M, IoT; HDBaseT; Industrie 4.0; Multimedia; Breitband-Video geeignet, Knickschutztülle umspritzt , deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, sehr kurze Knickschutztülle
Weitere Informationen:
EF000081:
EV008665
EF001619:
EV004113
EF001438:
5
EF002505:
EV000013
EF002506:
EV000013
EF001618:
EV000206
EF002435:
EV005187
EF005199:
ja
EF004669:
EV000206
EF004471:
ja
EF016498:
-
EF003792:
ja
EF016500:
-
EF009770:
ja
EF003433:
EV005188
EF001692:
24
EF000940:
EV005185
EF008387:
-
EFFR0001:
-
EFFR0002:
-
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat5e 5m, patch-kabel rj-45, patchkabel, Kupfer-Kabel, Datenkabel, Verbindungskabel, RJ45 Patch, RJ45 Patchkabel, Cat.6A Patchkabel, BTR Netcom, 10GE Patchkabel, 10G Patchkabel, 10GbE Patchkabel, 10GigE Patchkabel, Industrie Patchkabel, UV-Beständigkeit, schleppkettentauglich
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,28*
€ 4,84*
3 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 22,79*
€ 30,26*
2
€ 6,95*
ab € 23,85*
€ 31,46*
1
€ 5,85*
ab € 23,97*
€ 31,56*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.