Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2899179-BP Herst.-Nr.: 13084F5000-E EAN/GTIN: 4251394639918 |
| |
|
|  |  |
 | Metz Connect 13084F5000-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 5 m Schwarz 1 St.
Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5,0 m schwarz
Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5,0 m schwarz
RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen, geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel, Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1, getestet: Channel-Link bis 500 MHz, für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet , besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung, wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien, Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern, Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7, Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR, schwarz, Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, UV, Öl beständig , Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE), für IoT, M2M, IoT, HDBaseT, Industrie 4.0, Multimedia, Breitband-Video geeignet, Knickschutztülle umspritzt , deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, sehr kurze Knickschutztülle
Ausstattung: RJ45 Patchkabel für Industrie und Außenanwendungen geschirmtes Cat.5e, Class EA RJ45 Patchkabel Einhaltung des Klasse EA Channel-Link nach ISO/IEC 11801-1, DIN EN 50173-1 getestet: Channel-Link bis 500 MHz für 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) bis 40m geeignet besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme Robustes und abriebfestes Kabel für die Industrieanwendung wie im Maschinen- und Anlagenbau. Ebenfalls geeignet für die Verlegung im Freien Einhaltung der VDE-AR-N 4100:2019-04 (6KV Stoßspannungsprüfung nach DIN EN 60664-1) bei Verlegung in Zählerplatz und Elektroverteilern Kabeltyp: S/UTP 4x2xAWG24/7 Kabelmantel LSHF (FRNC) PUR schwarz Das Kabel ist für wiederholte bewegte Anwendung (Schleppkette) konstruiert. Getestet mit einem Biegeradius von 100mm und einer Beschleunigung von 4m/s² wurden 3 Mio. Zyklen bei Raumtemperatur erreicht.zwei geschirmte RJ45-Stecker Beschaltung 1 - 1 UV,Öl beständig Remote Powering (PoE PoE plus und UPoE) für IoT,M2M,IoT,HDBaseT,Industrie 4.0,Multimedia,Breitband-Video geeignet Knickschutztülle umspritzt deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel sehr kurze Knickschutztülle
Technische Daten: AWG: 4x2xAWG24/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s
Lieferumfang: Patchkabel 6kV Flex500 Outdoor 5,0 m schwarz
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 100 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/UTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 5e | AWG: | 4x2xAWG24/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 23,41* | € 24,94* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,40* | ab € 23,42* | € 25,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 23,69* | € 25,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 24,03* | € 25,66* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 35,97* | € 38,49* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|