Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2899178-BP Herst.-Nr.: 13084U2033-E EAN/GTIN: 4251394668918 |
| |
|
|  |  |
 | Metz Connect 13084U2033-E RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 S/FTP 2.00 m Grau 1 St.
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 2,0 m grau
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 2,0 m grau
Optimale Lösung bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E, A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel PUR, sehr kurze Knickschutztülle, besonders geeignet für VoIP Endgeräte, Biegeradius von bis zu 10 mm möglich, deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel, problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung
Ausstattung: Optimale Lösung bei Platzmangel besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class E A Systemevollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 zwei geschirmte RJ45-Stecker Beschaltung 1 - 1 Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF Kabelmantel PUR sehr kurze Knickschutztülle besonders geeignet für VoIP Endgeräte Biegeradius von bis zu 10 mm möglich deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung
Technische Daten: AWG: 26/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s
Lieferumfang: Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 2,0 m grau
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Grau | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Frequenz (max.): | 250 MHz | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Steckerausführung: | gerade | Übertragungsrate LAN: | 100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | Schirmung (Netzwerkkabel): | S/FTP | Anschluss-Typ: | RJ45 | Netzwerk-Spezifikation: | CAT 6 | AWG: | 26/7 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 8,00* | € 11,07* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 8,12* | € 11,24* |  |  |  | | 24 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 8,42* | € 11,82* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,62* | € 11,94* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,83* | € 17,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|