Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Rucksack Motion Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898729-BP
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612546
EAN/GTIN:
     7613329177976
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger Notebook Rucksack Motion Passend für maximal: 39,6 cm (15,6") Rot

Wenger Motion Notebook Rucksack Passend für maximal: 39,6 cm (15,6")

Gepolstertes Fach für einen Laptop von bis zu 39.6 cm (15.6 Zoll)
​Gepolstertes 25.4 cm (10 Zoll) Tablet-Fach
Geräumiges Hauptfach
Organizer für wichtige Accessoires zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kabeln, Ladegeräten und Visitenkarten
Reissverschlussfach mit Fleecefutter innen, das vor Kratzern schützt
Seitentaschen für Wasserflasche oder Schirm
Trageriemen zur Befestigung am Griff von Rollenkoffern für komfortables Reisen mit mehreren Gepäckstücken
Gepolsterte, verstellbare Schulterriemen für höchsten Komfort
Griff zum einfachen Tragen

39.6 cm (15.6 Zoll) Laptop-Rucksack mit Tablet-Fach
Elegantes Design, das zu jedem Outfit passt – das ist unser Motion Backpack. Der ebenso praktische wie stylishe Rucksack hält Ihnen die Hände frei. Innen ist er eine Studie in durchdachtem Design: von den Laptop- und Tablet-Fächern über die Seitentaschen für eine Wasserflasche oder einen Schirm bis zum Organizer für wichtiges Zubehör. Einfach überstreifen und los geht’s.

Technische Daten:
Gewicht: 0.6 kg · Herstellerfarbe: Rot · Material: Nylon® · Notebooktaschen-Besonderheiten: Check-in Fach für Laptops und Tablets · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),34,5 cm (13,6"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),36,1 cm (14,2''),38,1 cm (15"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6") · Passend für Apple-Modell: MacBook 13",MacBook 15",MacBook Air 13",Macbook Air 13" (2018),MacBook Pro,MacBook Pro (14", 2021),MacBook Pro 13",MacBook Pro 15" · Produktabmessung, Breite: 31 cm · Produktabmessung, Höhe: 42 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17 cm · Taschen-Ausführung: Rucksack · Weitere technische Daten: Stauraum: 20 l

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Rucksack
Abmessungen:
(B x H x T) 31 x 42 x 17 cm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
17 cm
Produktabmessung, Höhe:
42 cm
Produktabmessung, Breite:
31 cm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33,8 cm (13,3") | 34,3 cm (13,5") | 34,5 cm (13,6") | 35,6 cm (14") | 35,8 cm (14,1") | 36,1 cm (14,2'') | 38,1 cm (15") | 39,1 cm (15,4")
Passend für Apple-Modell:
MacBook 13" | MacBook 15" | MacBook Air 13" | Macbook Air 13" (2018) | MacBook Pro | MacBook Pro (14", 2021) | MacBook Pro 13" | MacBook Pro 15"
Notebooktaschen-Besonderheiten:
Check-in Fach für Laptops und Tablets
Material:
Nylon
Gewicht:
0.6 kg
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Wenger, 612546, Motion, Damen, Handtasche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 36,71*
€ 48,05*
€ 4,00*
ab € 37,99*
€ 50,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,98*
€ 50,99*
€ 6,95*
ab € 39,86*
€ 52,17*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 43,03*
€ 56,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.