Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Notebook Rucksack XE Resist Passend für maximal: 40,6 cm (16") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898724-BP
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     612737
EAN/GTIN:
     7613329182222
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger Notebook Rucksack XE Resist Passend für maximal: 40,6 cm (16") Schwarz

Wenger XE Resist Notebook Rucksack Passend für maximal: 40,6 cm (16")

Außenmaterial aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
Gepolstertes Fach für einen Laptop bis zu 40.6 cm (16 Zoll)
Separates 25.4 cm (10 Zoll) Tablet-Fach
Wasserdichtes Rückfach zum Schutz Ihrer elektronischen Geräte
Geräumiges Hauptfach
Organizer für wichtige Accessoires zur übersichtlichen Aufbewahrung von Kabeln, Ladegeräten und Visitenkarten
Seitentaschen für eine Wasserflasche oder einen Schirm
Trageriemen zur Befestigung am Griff von Rollenkoffern für komfortables Reisen mit mehreren Gepäckstücken
Atmungsaktive Rückenpolsterung, damit Sie nicht ins Schwitzen kommen
Gepolsterte, verstellbare Schulterriemen für höchsten Komfort
Gepolsterter Soft-Grip Griff zum einfachen Tragen

40.6 cm (16 Zoll) Laptop-Rucksack mit Tablet-Fach
Mit seiner unwiderstehlichen Kombination aus Design, Langlebigkeit und Funktionalität besteht der XE Resist den Test der Zeit. Der Rucksack aus recycelten PET-Flaschen mit wasserdichtem Fach zum Schutz Ihrer elektronischen Geräte ist ein praktisches Must-have, das auch in puncto Stil ein Zeichen setzt. Verstauen Sie Ihre Business-Essentials und elektronischen Geräte und erobern Sie den Tag. Dank Trolleyriemen, gepolsterter Schulterriemen und Griff können Sie den Rucksack tragen, wie Sie wollen.

Technische Daten:
Gewicht: 0.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyester,PVC · Notebooktaschen-Besonderheiten: Check-in Fach für Laptops und Tablets · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),34,5 cm (13,6"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),36,1 cm (14,2''),38,1 cm (15"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16") · Passend für Apple-Modell: MacBook 13",MacBook 15",MacBook Air 13",Macbook Air 13" (2018),MacBook Pro,MacBook Pro (14", 2021),MacBook Pro (16", 2021),MacBook Pro 13",MacBook Pro 15",MacBook Pro 16" · Produktabmessung, Breite: 30 cm · Produktabmessung, Höhe: 44 cm · Produktabmessung, Tiefe: 20 cm · Taschen-Ausführung: Rucksack · Weitere technische Daten: Stauraum: 23 l

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Rucksack
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 44 x 20 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
20 cm
Produktabmessung, Höhe:
44 cm
Produktabmessung, Breite:
30 cm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33,8 cm (13,3") | 34,3 cm (13,5") | 34,5 cm (13,6") | 35,6 cm (14") | 35,8 cm (14,1") | 36,1 cm (14,2'') | 38,1 cm (15") | 39,1 cm (15,4")
Passend für Apple-Modell:
MacBook 13" | MacBook 15" | MacBook Air 13" | Macbook Air 13" (2018) | MacBook Pro | MacBook Pro (14", 2021) | MacBook Pro (16", 2021) | MacBook Pro 13"
Notebooktaschen-Besonderheiten:
Check-in Fach für Laptops und Tablets
Material:
Polyester | PVC
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Notebook Rucksack
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack, Wenger, 612737, XE Resist, Rucksack
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 26,40*
€ 34,78*
€ 4,70*
ab € 34,00*
€ 44,55*
€ 4,00*
ab € 34,53*
€ 46,61*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 35,49*
€ 46,61*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 37,39*
€ 49,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.