Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus RS07 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm inkl. Fernbedienung, inkl. LED-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898459-BP
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885537
EAN/GTIN:
     4260455646161
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Inter-Tech Argus RS07 PC-Gehäuse-Lüfter Schwarz (B x H x T) 120 x 120 x 25 mm inkl. Fernbedienung,inkl. LED-Beleuchtung

Inter-Tech Argus RGB-FAN SET RS-08 - Gehäuselüfter - 120 mm

Effekte steuerbar über Musik/Geräusche oder Funk-Fernbedienung
3-Pin RGB-Header Anschluss für 5V RGB-Mainboardsteuerung
24 leuchtstarke RGB-LEDs pro 120 mm Lüfter
Erweiterbar um 7 weitere RGB-Lüfter

Das Argus RGB-Fan Set RS-08 macht Ihre Welt bunter! Das in der Steuerungseinheit integrierte Mikrofon reagiert empfindlich auf Umgebungsgeräusche, wie z. B. Musik, und ändert je nach Lautstärke die Effekte und Farben der angeschlossenen Lüfter.
Die drei 120 mm RGB-Lüfter von Argus bieten eine tolle Beleuchtung für Ihr PC-Gehäuse und bieten mit der beiliegenden Funk-Fernbedienung und der Steuerungseinheit über 300 verschiedene Effekte und Modi. Zusätzlich bietet die Steuerungseinheit die Möglichkeit über ein integriertes Mikrofon, z. B. durch Musik oder Geräusche, die Effekte zu steuern. Wem das nicht ausreicht, kann zudem über den integrierten 5V RGB-Header (adressierbare RGB-LEDs), alle RGB-LEDs synchron über das Mainboard verwalten und steuern.
Die jeweils 24 integrierten RGB-LEDs pro 120 mm Lüfter sind der Garant für außergewöhnliche Lichteffekte. Gummierte Auflagen unterhalb der Befestigungslöcher verhindern bei den Lüftern zuverlässig die Übertragung von Vibrationen auf das PC-Gehäuse und sorgen für einen laufruhigen Betrieb bei bis zu 1200 U/min und max. 30 dBA.

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin PWM · Drehzahl (max.): 1200 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 30 dBA · Gewicht: 480 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Gleitlager · Lüfter-Größe: 120 mm · PC-Lüfter-Besonderheiten: inkl. Fernbedienung,inkl. LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Gleitlager
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Anschluss (Lüfter):
4-Pin PWM
PC-Lüfter-Besonderheiten:
inkl. Fernbedienung | inkl. LED-Beleuchtung
Lüfter-Größe:
120 mm
Geräuschentwicklung (max.):
30 dBA
Drehzahl (max.):
1200 U/min
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 19,13*
€ 20,13*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 20,07*
€ 21,10*
1
€ 4,50*
ab € 20,05*
€ 21,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 21,82*
€ 22,94*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 26,68*
€ 28,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.