Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Notebook Trolley Laptop Roller Top Traveller Eco BASE Passend für maximal: 40,6 cm (16") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898386-BP
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31985-RPET
EAN/GTIN:
     7640239420328
Suchbegriffe:
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Dicota Notebook Trolley Laptop Roller Top Traveller Eco BASE Passend für maximal: 40,6 cm (16") Schwarz

Laptop Trolley Eco Top Traveller BASE 13-16"

Hergestellt aus 11 recycelten PET-Flaschen
Gepolstertes Hauptfach für Notebooks
Fach für Dokumente oder Kleidung
Gepolstertes Fach für Tablets bis zu 12.9"
25 Liter Kapazität
Vordertasche mit Workstation für mobiles Zubehör
Robuster Teleskopgriff
Leichtgängige und leise Räder
Fach für Adress- und Namensschild
Wasserabweisendes Material für komfortables Reisen bei jeder Witterung

Unsere Taten von heute gestalten die Welt von morgen. Deshalb setzt DICOTA auf ökologisch sinnvolle Lösungen und stellt alle ECO-Kollektionen aus nachhaltigem Recycling-PET her. Bis zu 45 PET-Flaschen werden einer zweiten Nutzung zugeführt. Sie erhalten damit ein umweltfreundliches Produkt. Auf die bestens bekannte Qualität, Haptik und Optik müssen Sie auch bei den rPET-Produkten nicht verzichten.

Der Eco Top Traveller BASE ist der Trolley für umweltbewusste Professionals. Das Produkt bietet Stauraum für Kleider und Zubehör, schützt Geräte ausgezeichnet und ist leicht zu tragen. Entwickelt für den täglichen Einsatz und ausgestattet mit praktischen Funktionen, die das Leben erleichtern. Ihr 13-16" Notebook ist in einem gepolsterten Fach maximal geschützt. Auch Ihr Tablet bis zu 12.9" ist im gepolsterten Einsteckfach sicher verstaut. Das 25 Liter grosse Hauptfach bietet Stauraum für Kleidung oder Dokumente. Im geräumigen Vorderfach hat es genügend Platz für mobiles Zubehör. Bestens organisiert dank bequem zugänglichen Einsteckfächern für Ihre persönlichen Utensilien wie Stifte, Visitenkarten, Ausweise und Smartphone. Das Fach für das Adressschild gestaltet jede Reise sorglos und stressfrei. Die verstärkte Bodenpartie, Qualitäts-Rollen, eine Teleskopstange aus hochwertigen Materialien, sowie das widerstandsfähige und wasserabweisende Hauptmaterial garantieren langlebigen Transport-Komfort. Damit ist der Trolley Eco Top Traveller BASE perfekt für alle, die viel unterwegs sind und mit einer umweltfreundlichen Lösung die sinnvolle Wiederverwendung von PET Flaschen unterstützen möchten.

Technische Daten:
Gewicht: 2.4 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 385 mm · Innenmaß Höhe: 265 mm · Innenmaß Tiefe: 40 mm · Material: Recycled PET · Notebooktaschen-Besonderheiten: integrierter Trolley,wasserabweisend · Passend für (Notebook-Displaygrößen): 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),34,3 cm (13,5"),34,5 cm (13,6"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),36,1 cm (14,2''),38,1 cm (15"),39,1 cm (15,4"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16") · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 220 mm · Produktabmessung, Tiefe: 390 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 420 x 220 x 390 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
390 mm
Produktabmessung, Höhe:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Passend für (Notebook-Displaygrößen):
33,0 cm (13") | 33,8 cm (13,3") | 34,3 cm (13,5") | 34,5 cm (13,6") | 35,6 cm (14") | 35,8 cm (14,1") | 36,1 cm (14,2'') | 38,1 cm (15")
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
265 mm
Innenmaß Breite:
385 mm
Notebooktaschen-Besonderheiten:
integrierter Trolley | wasserabweisend
Material:
Recycled PET
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Notebook Trolley
Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, dicota trolley, rollenkoffer, Dicota, D31985-RPET, Laptop Roller Top Traveller Eco BASE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 49,01*
€ 51,05*
€ 4,00*
ab € 45,06*
€ 51,05*
€ 6,78*
ab € 49,79*
€ 51,87*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 50,38*
€ 52,41*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 56,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.