Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinet PEVC11KW5B eMobility Ladekabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2898024-BP
Hersteller:
     Platinet
Herst.-Nr.:
     PEVC11KW5B
EAN/GTIN:
     5907595457859
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Platinet PEVC11KW5B eMobility Ladekabel 5 m

Platinet PEVC11KW5B E-Auto-Ladekabel 11KW 5 Meter Länge

Aufladen "OHNE-LIMITS"
PLATINET Typ 2 Kabel zum Laden von Elektroautos auf einer Reise durch Europa
Dank Typ 2-Stecker mit allen Stationen kompatibel, die diese Art des Ladens unterstützen
Ladeleistung von bis zu 11 kW

Aufladen "OHNE-LIMITS"
Wir können das PLATINET Typ 2 Kabel zum Laden von Elektroautos sicher auf eine Reise durch Europa mitnehmen.
Dank der universellen Typ 2-Stecker, sind sie mit allen Stationen kompatibel, die diese Art des Ladens unterstützen.
Es ermöglicht das Aufladen von Elektroautos mit einer Leistung von bis zu 11 kW.
Er ist mit Typ-2-Steckern ausgestattet, die an Ladestationen in ganz Europa verwendet werden.
Durch sein geringes Gewicht ist es leicht zu handhaben, und das Kabel selbst nimmt im Kofferraum unseres Fahrzeugs nicht viel Platz weg.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 3phasig · Kabellänge: 5 m · Ladeleistung: 11 kW · Nennspannung: 480 V · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP54 · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Weitere technische Daten: Kabel-Spezifikation: 5 x 2,5 mm² + 2 x 0,5 mm²
Äußerer Durchmesser: 13,5 mm (+/- 0,4 mm)
Schutzart: IP54 (im gesteckten Zustand)
Einsteckkraft des Steckers: höher 45N, kleiner 80N
Farbe Ladeadapter: weiß

Lieferumfang:
Schnellladekabel (5 Meter),Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
16 A
Schutzart:
IP54
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
480 V
Ladeleistung:
11 kW
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,00*
€ 204,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,54*
€ 204,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 165,94*
€ 204,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,72*
€ 243,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,64*
€ 232,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,94*
€ 197,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.