Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minix Industrie PC RIC-SR35-4 A Rockchip RK3S68, Quad Cortex-A55 4 GB RAM 64 GB eMMC Mali GS2 Android 11.0 RIC-SR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2896591-BP
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     RIC-SR35-4 A
EAN/GTIN:
     4897016410376
Suchbegriffe:
Industrie-PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Minix Industrie PC RIC-SR35-4 A Rockchip RK3S68, Quad Cortex-A55 4 GB RAM 64 GB eMMC Mali GS2 Android 11.0 RIC-SR35-4 A

Minix RIC-SR35-4 A Industrie PC

Prozessor: Rockchip (RK3S68, Quad Cortex-A55) (4 x 2.0 GHz)
6 x COM Port (Support RS-232 only)
Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4-RAM
Speicher: 64 GB eMMC
Grafik: Mali GS2
Betriebssystem: Android™ 11

Der Minix RIC SR35-4 ist die perfekte Lösung für zahlreiche gewerbliche & industrielle Anwendungen.
MINIX hat damit einen neuen Industrie-PC entwickelt mit implementiertem Rockchip RK3568 für Kassensysteme, medizinische Systeme, Tankstellen, Sicherheitssysteme, Industrieautomatisierung, IoT-Lösungen, Digital Signage Anwendungen wie Info-Stände, Werbesäulen, usw ...

Im kompakten, sauber verarbeiteten Metallgehäuse bietet der Minix RIC SR35-4 eine hohe Performance mit leistungsstarker Grafik und verfügt über KI-Fähigkeiten bei niedrigem Stromverbrauch.

Ausstattung:
Prozessor: Rockchip RK3568 Quad Cortex-A55, up to 2.0GHz
GPU: Mali-G52
Memory: 4GB LPDDR4
Storage: 64GB eMMC
Wi-Fi: Onboard Wi-Fi 2.4G&BT4.2 module,1 x M.2 2242/3042 Key-B
Spezifikationen und Auflösungen: 1 × HDMI 2.0 (4K@60Hz), 1 × LVDS (by pin header, 4K@30Hz),
1 × EDP (1080p@60Hz), 1 x MIPI DSI(by pin header)

Schnittstellen:
6 x COM port (Support RS-232 only)
2 x GPIO port
1 x RJ45 Gigabit Ethernet
1 x HDMI 2.0
1 x 3.5mm audio jack
1 x Speaker by pin header (1 x 4pin),4Ω/15W or 8Ω/5W
1 x MIPI DSI (by pin header)
1 x TF Slot
1 x SIM Slot
5 x USB2.0 Type-A port,1 x USB3.0 Type-A port
1 x RJ11 cash register by pin header

Zertifikate: CE, UKCA, FCC Class B
Power: 12V/3A Power Adapter
OS: Android / Linux
Dimensions: 163 x 127 x 50 mm
Operating temperature: -10°C ~ 50°C
Storage temperature: -20°C ~ 70°C, 10% ~ 90% (non-condensing)
Andere Features: Support Watchdog, Kensington Lock.
Gewicht: 0.8kg

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 0 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 5 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 1 x · Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 4 GB · Arbeitsspeicher / Typ: LPDDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Android 11.0 · Betriebssystem / Version: Android™ 11 · Bluetooth Version: 4.2 · Festplatte 1 (Titel): 64 GB eMMC · Festplatte 1 Anschluss: eMMC · Festplatte 1 Kapazität: 64 GB · Festplatte 1 Typ: eMMC · Gewicht: 0.80 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Modell PCs: RIC-SR35-4 A · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Mali · On-Board Grafikadapter (Modell): GS2 · Produktabmessung, Breite: 163 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Tiefe: 127 mm · Prozessor: Rockchip RK3S68, Quad Cortex-A55 · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Marke: Rockchip · Prozessor / Model: RK3S68, Quad Cortex-A55 · Prozessor / Serie: Rockchip · Prozessor / Taktfrequenz: 2.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.0 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),HDMI®,microSD,RS232,GPIO,Gigabit-LAN (1 Gbit/s),WLAN,LTE,USB-A (USB 2.0),Mainboard (USB 2.0),USB-A (USB 3.0) · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 6 x · Separater Grafikadapter: Nein · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
SR35 PC-System,1 x Antenne,1 x Vesa Mount,1 x Power adapter mit US, UK, EU plug

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
127 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
163 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
64 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.0 GHz / max. 2.0 GHz
Grafikkarten-Serie:
Mali
Festplatte 1 Anschluss:
eMMC
Festplatte 1 Kapazität:
64 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
0
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
5 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
1 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Grafik-Prozessor / Marke:
ARM
Grafikkarten-Modell:
G52
Festplatte 1 Typ:
eMMC
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | HDMI® | microSD | RS232 | GPIO | Gigabit-LAN (1 Gbit/s) | WLAN | LTE
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Mali
Prozessor / Serie:
Rockchip
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.0 GHz
Betriebssystem / Version:
Android™ 11
Prozessor:
Rockchip RK3S68, Quad Cortex-A55
Prozessor / Taktfrequenz:
2.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
6 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
LPDDR4-RAM
Modell PCs:
RIC-SR35-4 A
On-Board Grafikadapter (Modell):
GS2
Prozessor / Model:
RK3S68, Quad Cortex-A55
Gewicht:
0.80 kg
Produkt-Art:
Industrie PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, MiniX Komplettsysteme, MiniX Systeme, komplett-pc, Minix, RIC-SR35-4 A, industrie PC, industrie computer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,02*
€ 231,48*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 200,17*
€ 231,49*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 260,69*
€ 296,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,49*
€ 275,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,48*
€ 267,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.