Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Axagon ADSA-CC USB-C 10Gbps - NVMe M.2 SSD & SATA 2.5/3.5 SSD/HDD CLONE MASTER 2 - Digital/Daten - NVMe USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2896508-MU
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-CC
EAN/GTIN:
     8595247907332
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Der AXAGON ADSA-CC CLONE MASTER 2 Universal USB-C 10Gbps Adapter verbindet gleichzeitig bis zu zwei Laufwerke schnell und einfach mit Ihrem Computer. Sie können jedes 2.5"- oder 3.5"-Laufwerk direkt an den externen SATA-Anschluss des Adapters anschließen. Setzen Sie das NVMe M.2-Laufwerk einfach in das Adaptergehäuse ein, ohne dass Sie einen Schraubendreher oder andere Werkzeuge benötigen. Außerdem können Sie ein SATA M.2-Laufwerk über einen externen Adapter wie den AXAGON RSS-M2SD an den Adapter anschließen.

Im Lieferumfang befindet sich ein USB-C <-> USB-C Kabel mit einer festen USB-C -> USB-A Reduzierung. Dank dieser Lösung wird die Vielseitigkeit des Adapters erhöht, so dass Sie ihn an jeden USB-Anschluss Ihres Computers anschließen können, egal ob es sich um einen doppelseitigen USB-C-Anschluss oder einen herkömmlichen USB-A-Anschluss handelt.

Der Adapter kann dank der Klonfunktion ohne Anschluss an einen PC als eigenständiges Gerät für die bequeme Vervielfältigung und das Disk-Imaging verwendet werden. Die Klonrichtung ist über einen Schalter einstellbar, so dass Sie einfach wählen können, ob Sie den Inhalt eines NVMe M.2-Laufwerks auf ein SATA-Laufwerk klonen möchten oder umgekehrt. Nachdem alle Daten kopiert wurden, ist das Ziellaufwerk eine exakte Kopie des Originallaufwerks. Dies ist der einfachste Weg, den Inhalt eines Laufwerks auf ein anderes zu übertragen, einschließlich eines funktionierenden Betriebssystems (Windows, macOS, Linux...).

Zusätzlich zur schnellen USB 10Gbps-Schnittstelle unterstützt der Adapter auch alle wichtigen Funktionen für die nahtlose Zusammenarbeit mit verschiedenen Laufwerkstypen, wie UASP für eine schnellere Datenübertragung, TRIM zur Begrenzung der allmählichen Verschlechterung der SSD-Leistung im Laufe der Zeit, S.M.A.R.T. für die Überwachung des Status der Laufwerke, BOOT für die Möglichkeit, von an den Adapter angeschlossenen Laufwerken zu booten, Auto Spindown, um die Laufwerke bei längerer Inaktivität automatisch in den Ruhezustand zu versetzen, Turn Off, um die Laufwerke nach dem Entfernen des Geräts oder dem Versetzen des PCs in den Ruhezustand abzuschalten, und USB Bus Power, um den Adapter einschließlich angeschlossener M.2 und 2.5"-Laufwerke nur über den USB-Anschluss zu betreiben. Bei Anschluss eines 3.5"-Laufwerks wird natürlich bereits das mitgelieferte Netzteil benötigt.

Diese Eigenschaften machen den CLONE MASTER 2 Adapter zu einem sehr handlichen und nützlichen Werkzeug für die häufige Arbeit mit verschiedenen Laufwerkstypen. Dies macht ihn zu einem idealen Helfer für Backup, Migration, Datentransfer und -speicherung, Testen und Klonen von Discs, etc.

Eingang:
• USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2).
• Geschwindigkeit bis zu 10 Gbit/s.
• Anschluss über reversibel USB Typ C Female Stecker.

Geräteunterstützung im M.2-Steckplatz:
• NVMe (PCI-Express) M.2 SSD ein- sowie doppelseitige M.2-Festplatten.
• Unterstützung von M.2 SSDs mit einer Größe von 2242, 2260, 2280 mm.
• Unterstützung M-Key & B+M-Key NVMe m.2 SSD-Festplatten.
• Ohne Kapazität Einschränkung.

Unterstützung für Geräte, die an den SATA-Anschluss angeschlossen sind:
• SATA 2.5"/3.5" SSD/HDD.
• SATA M.2 SSD mit M.2-Reduktion -> SATA z.B. AXAGON RSS-M2SD.
• Ohne Kapazität Einschränkung.

Funktion für Klonen der Festplatten-Inhalte:
• Das Klonen erfolgt ohne Anschluss der Station an einen Computer.
• Die Zielfestplatte muss über die gleiche oder eine größere Kapazität als die Quellfestplatte verfügen, sonst kann das Klonen nicht gestartet werden.
• Umschaltung der Klonrichtung - von NVMe M.2-Laufwerk auf SATA-Laufwerk oder von SATA-Laufwerk auf NVME M.2-Laufwerk.
• Klon-Geschwindigkeit von SSD bis zu 500 MB/s.
• Die gesamte für Klonen der Festplatte benötigte Zeit hängt nicht von Größe der Daten auf der Festplatte, sondern von Kapazität der Quellfestplatte ab.

Weitere Eigenschaften:
• Kompatibel mit USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2)
• Abwärtskompatibel mit USB 5Gbps (3.2 Gen 1 / USB 3.0) a USB 480Mbps (USB 2.0).
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 10.000 / 5.000 / 480 Mbit/s.
• Entspricht der Spezifikation PCI Express Base Specification Revision 3.1a.
• Entspricht der NVM Express 1.3c Spezifikation.
• Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit des Adapters ist durch die angewandte USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle (theor. 10 Gbit/s) bedingt.
• Die tatsächliche Durchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit des Adapters etwa 1.000 MB/s (1 GB/s) ist durch die Grenzen der USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle gegeben.
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 3.0 (SATA/600), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s (600 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 2.0 (SATA/300), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gb/s (300 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 1.0 (SATA/150), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Entspricht der USB Mass Storage Class Spezifikation.
• UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI) für schnellere Datenübertragung im Windows 8.1 und neueren.
• Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit.
• Unterstützung von S.M.A.R.T.-Systems (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) zur Überwachung des Festplattenstatus.
• Unterstützung für das Booten von Festplatten, die an den Adapter angeschlossen sind.
• HDD Auto Spindown - die Festplatte wird nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus versetzt.
• HDD Turn Off - Ausschalten der Festplatte nach Entfernung eines Gerätes oder Versetzung des Computers in den Schlafmodus.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Anschluss über USB-C Female Stecker.
• Kabellänge 30 cm USB-C-Male-Stecker <-> USB-C-Male-Stecker + USB-C -> USB-A-Adapter im Paket enthalten.
• Adapterabmessungen 102 x 68 x 15 mm.
• Adaptergewicht 73 g (ohne Zubehör).

Stromversorgung:
• USB-Bus-Power - für M.2- und 2.5"-Laufwerke ist die Stromversorgung über den USB-Bus ausreichend.
• Self Power - für 3.5"-Laufwerke ist eine Stromversorgung über den mitgelieferten externen AC/DC-Adapter 12V - 2A mit einem 150 cm langen Kabel erforderlich.
• Stromschalter.

LED-Indication:
• Die grüne LED zeigt an, dass der Adapter eingeschaltet ist (Dauerlicht).
• 2x orangefarbene LEDs zeigen die Verbindung für jede der Festplatten (Dauerlicht) und die Datenübertragung (Blinken) an.
• 4x blaue LED-Diode zur Anzeige des Klonvorgangs 25% -50% -75% -100% (blinkt), bzw. Klonabschluss (Dauerlicht).

Unterstützte OS:
• Windows 8.1 / 10 / 11 und neuer,
• Windows Server 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 und neuer,
• Mac OS X 10.x und höher,
• Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.

Die Verpackung enthält:
• M.2 + 2.5"/3.5" SSD/HDD Adapter,
• Netzteil 100-240V / 12V-2A,
• 4 Stk. wärmeleitende Platte,
• USB-C <-> USB-C-Kabel 30 cm + USB-C -> USB-A-Reduzierung,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
73 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Steckertypen enthalten
EU
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
303 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,74*
€ 75,51*
Frei Haus
ab € 57,00*
€ 75,52*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 81,54*
€ 6,90*
ab € 76,60*
€ 96,41*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 101,58*
€ 124,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.