Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enermax ETS-F40-FS CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2896180-BP
Hersteller:
     Enermax
Herst.-Nr.:
     ETS-F40-FS
EAN/GTIN:
     4713157725172
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Enermax ETS-F40-FS CPU-Kühler mit Lüfter

Enermax ETS-F40-FS Computerkühlsystem Prozessor Kühler 14 cm Aluminium, Schwarz

Ausstattung:
Typ: Kühler
Lüfterdurchmesser: 14 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.): 300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit): 10 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 23 dB
Maximaler Luftstrom: 74,33 cfm
Luftstrom: 126,21 m³/h
Minimum Luftdruck: 0,13 mmH2O
Maximum Luftdruck: 2,17 mmH2O. Breite: 140 mm
Tiefe: 93 mm
Höhe: 156 mm. Produktfarbe: Aluminium
Schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Lüfter): 4-Pin · Drehzahl (max.): 1200 U/min · Drehzahl (min.): 300 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 23 dB · Gewicht: 750 g · Kühlkörper-Material: Aluminium · Luft-Fördermenge: 126.21 m³/h · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 156 mm · Produktabmessung, Tiefe: 93 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
93 mm
Produktabmessung, Höhe:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Geräuschentwicklung:
20.1 dB - 30 dB
Bauhöhe:
156 mm
Anschluss (Lüfter):
4-Pin
Lüfter-Größe:
140 mm
Luft-Fördermenge:
126.21 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
23 dB
Leistungsaufnahme (max.):
200 W
Drehzahl (min.):
300 U/min
Kühlkörper-Material:
Aluminium
Drehzahl (max.):
1200 U/min
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.