Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSL Computer Mini PC Tiny Box Intel® Celeron® N4120 4 GB RAM 128 GB SSD Intel UHD Graphics 600 Win 11 Pro 88854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895679-BP
Hersteller:
     CSL-Computer
Herst.-Nr.:
     88854
EAN/GTIN:
     4061474190174
Suchbegriffe:
CSL Komplettsysteme
CSL Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
CSL Computer Mini PC Tiny Box Intel® Celeron® N4120 4 GB RAM 128 GB SSD Intel UHD Graphics 600 Win 11 Pro 88854

CSL Tiny Box / Windows 11 Pro

Kompakter Mini PC
zum 4K-Videos streamen, Online Games spielen, im Netz surfen
Intel QuadCore Prozessor mit 4x 2600 MHz, 128GB eMMC SSD
4 GB RAM, AC WLAN 433MBit, Bluetooth 5.1, SD-Slot, USB 3.2
Windows 11 Pro

Große Performance im Mini-PC-Format - die CSL Tiny Box / Windows 11 Pro ist eine perfekte Wahl für Home Office, Business und 4K-Entertainment!
In dem ultrakompakten Gehäuse steckt hochwertige Hardware, mit der Sie tägliche Aufgaben spielend meistern und 4K-Streaming in optimaler Qualität erleben.
Der Intel® Gemini Lake QuadCore-Prozessor N4120 bietet ein erstklassiges Reaktionsvermögen bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch. Ob Mediastreaming, Multitasking, Foto-Editing oder intensives Surfen im Netz – mit der CSL Tiny Box ist alles bequem möglich.

Schnelle Wireless-Konnektivität, HDMI und USB 3.2-Ports machen den Tiny Box Mini-PC zu einem echten Allround-Talent. AC WLAN sorgt im 2,4 GHz & 5 GHz-Frequenzbereich für zuverlässige, effiziente Übertragungsgeschwindigkeit. Zubehör können Sie schnell kabellos per Bluetooth® ankoppeln oder an zwei schnellen USB 3.2-Ports nutzen. Dank VESA-Kompatibilität lässt sich der Mini-PC nahezu unsichtbar an der Rückseite von Monitoren und Fernsehern oder an der Wand montieren.
Die CSL Tiny Box kommt startfertig mit vorinstalliertem Windows 11 Pro zu Ihnen - anschließen & loslegen!

Ausstattung:
CPU: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
CPU-Kühler: CPU-Kühler
Festplatte: 128 GB eMMC, SSD Speicher, optional erweiterbar mit M.2 SATA (2242)
Speicher: 4 GB DDR4-RAM
Grafik: Intel® UHD Graphics 600 mit Intel® Quick Sync Video, Intel® Clear Video HD Technology & Intel® Wireless Display, 1× HDMI 2.0
Mainboard: Mini-PC Mainboard, SoC, 2× USB 3.2 Gen1, HDMI 2.0 Ausgang (Audio/Video), Micro-SD-CardReader (SDXC/SDHC, max. 1000 GB), 1× Kopfhörer-Out, Bluetooth 5.1, 1× M.2 2242 SATA
WLAN: 433 MBit/s Wireless LAN, Intel® AC 9461, 802.11 a/b/g/n/ac WLAN, 2.4 GHz & 5 GHz Dual Band, Bluetooth 5.1
Sound: integrierter OnBoard 5.1 Controller, HD-Audio, 5.1 über HDMI, Stereo über Klinkenausgang
CardReader: Micro-SD CardReader für SD/SDHC/SDXC bis max. 1000 GB
Gehäuse: Mini-PC Gehäuse, schwarz, 61 × 61 × 43 mm, mit Standfüßen, inkl. VESA Halterung
Netzteil: externes USB-C® 30W 12V / 2A Netzteil, lautlos
Extras: 2m HDMI Kabel
Betriebssystem: Windows 11 Pro, 64Bit, vorinstalliert

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Arbeitsspeicher (Titel): 4 GB RAM · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 30 W · Modell PCs: Tiny Box · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): UHD Graphics 600 · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 61 mm · Prozessor: Intel® Celeron® N4120, 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: N4120 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2.6 GHz · SSD 1 Anschluss: eMMC · SSD 1 Kapazität: 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),HDMI®,microSD,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD

Lieferumfang:
inkl. Netzteil.

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.1
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
61 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Arbeitsspeicher (Titel):
4 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
Marke:
CSL Computer
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | HDMI® | microSD | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Bluetooth®
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 11 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
30 W
Prozessor:
Intel® Celeron® N4120|ツ| 4× 2600 MHz Intel® Burst Frequenz
Prozessor / Taktfrequenz:
2.6 GHz
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
eMMC
Modell PCs:
Tiny Box
On-Board Grafikadapter (Modell):
UHD Graphics 600
Prozessor / Model:
N4120
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, mini-pc windows 11 pro, csl komplettsysteme, CSL Computer, 88854, Tiny Box, HTPC, PC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,39*
€ 215,62*
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 215,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,62*
€ 256,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,27*
€ 239,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,39*
€ 215,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.