Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Axagon ADSA-FP2C USB-C 5Gbps - SATA 6G, 2.5 SSD/HDD SLIM adapter - Adapter - Digital/Daten Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     102-2895515-MU
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-FP2C
EAN/GTIN:
     8595247907455
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Kompakter AXAGON ADSA-FP2C SLIM Adapter mit USB-C 5 Gbps und SATA 6G-Schnittstelle für 2.5"-SATA-Festplatten oder SSD. Die Verbindung zum Computer wird durch ein fest angeschlossenes USB-C-Kabel von 20 cm Länge ermöglicht. Durch die USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle ist die Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5 Gb/s, die Plug & Play-Funktion sorgt für eine automatische Verbindung zum Computer.

Der Adapter unterstützt außerdem alle wichtigen Funktionen für den nahtlosen Betrieb mit verschiedenen Laufwerkstypen. Es sind UASP für eine schnellere Datenübertragung, TRIM zur Begrenzung der allmählichen Verschlechterung der SSD-Leistung im Laufe der Zeit, S.M.A.R.T. für die Überwachung des Status der Laufwerke, BOOT für die Möglichkeit, von an den Adapter angeschlossenen Laufwerken zu booten, Auto Spindown, um die Laufwerke bei längerer Inaktivität automatisch in den Ruhezustand zu versetzen, Turn Off, um die Laufwerke nach dem Entfernen des Geräts oder dem Versetzen des PCs in den Ruhezustand abzuschalten, und USB Bus Power, um den Adapter einschließlich angeschlossenem Laufwerk nur über den USB-Bus zu betreiben.

Der schlanke und kompakte Adapter ermöglicht einen einfachen und schnellen Festplattenwechsel, ohne dass eine Montage erforderlich ist, und dank seiner geringen Größe ist er jederzeit griffbereit. Das matte Design der Hülle verhindert unerwünschte Fingerabdrücke.

Die genannten Eigenschaften machen den Adapter zu einem praktischen und nützlichen Werkzeug für die häufige Arbeit mit unterschiedlichen Scheibentypen. Dies macht ihn zu einem idealen Werkzeug für Backup, Migration, Übertragung, Datenspeicherung und -wiederherstellung, Festplattentests usw.

Eingang:
• USB-C 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0).
• Geschwindigkeit bis zu 5 Gbit/s.
• Anschluss über USB-Stecker Typ C Male.

Unterstütze Geräte:
• SATA III - 6Gb/s Schnittstelle (600 MB/s),
• Unterstützung von 2.5" SSD/HDD,
• max. Festplattenkapazität - alle ohne Einschränkungen.

Weitere Eigenschaften:
• Kompatibel mit USB 5Gbps (USB 3.2 Gen 1 / USB 3.0).
• Rückwärtskompatibilität mit USB 480Mbps (USB 2.0).
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 5.000 / 480 Mbit/s.
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 3.0 (SATA/600), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 Gb/s (600 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 2.0 (SATA/300), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 3 Gb/s (300 MB/s).
• Entspricht der Spezifikation für Serial ATA 1.0 (SATA/150), Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.5 Gb/s (150 MB/s).
• Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit des Adapters ist durch die angewandte Schnittstelle (theor. 5 Gbit/s) bedingt.
• Unterstützung von (Bulk-Only Transport).
• Unterstützung von (USB Attached SCSI Protocol).
• Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit.
• Unterstützung von S.M.A.R.T.-Systems (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) zur Überwachung des Festplattenstatus.
• Unterstützung von Booten von SSD/HDD, angeschlossen über USB-Adapter.
• HDD Auto Spindown - die Festplatte wird nach 10 Minuten Inaktivität automatisch in den Schlafmodus versetzt.
• HDD Turn Off - Ausschalten der Festplatte nach Entfernung eines Gerätes oder Versetzung des Computers in den Schlafmodus.
• Das Gerät kann dank der Unterstützung von Hot Plug während des Betriebs angeschlossen werden.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Anschluss über USB-C-Male-Stecker am 20 cm langen Kabel fest mit dem Adapter verbunden.
• Stromversorgung über USB-Bus bis zu 900mA aus einem USB-Port ist in allen Fällen vollkommen ausreichend.
• Dezent leuchtende LED zeigt Anzeige der USB-Stromverbindung (leuchtet dauerhaft) und Datenübertragung (blinkt) an.
• Maße des Adapters 70 x 26 x 10 mm.
• Gewicht der Adapters 18 g einschl. USB Kabel.

Unterstützte OS:
• Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 und neuer,
• Windows Server 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 und neuer,
• Mac OS X 10.x und höher,
• Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.

Die Verpackung enthält:
• USB-C - SATA Adapter mit 20 cm langem festangebrachtem Kabel,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / TR / BG / CN / ARA,
• in Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC / Notebook / Tablet
LED-Anzeigen
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Einfache Installation
Ja
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, RoHS
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
98 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
50 g
Energie
USB
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
SATA
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
18 g
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, USB SATA Adapter, USB-C SATA Adapter, usb-c sata adapter, schnittstellenkarten, erweiterungskarten, adapterkarten, anschlusskarten, netzwerkkarten, erweiterungsadapter, buskarten, kommunikationskarten, interface-module, verbindungskarten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 15,41*
1
€ 6,95*
ab € 11,09*
€ 15,42*
Lager 102
11
1
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 15,59*
1
€ 6,90*
ab € 14,80*
€ 20,51*
8 Tage
12
2
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 28,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.