Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2895504-MU Herst.-Nr.: RUCM-AFAC EAN/GTIN: 8595247905994 |
| |
|
|  |  |
 | Kabel-Adapter USB-C <-> USB-A AXAGON RUCM-AFAC verbindet bestehende Geräte mit einem USB-A-Anschluss mit neuem Gerät mit einer modernen USB-C-Schnittstelle.
Der Adapter ist für den schnellen Anschluss eines USB-Hubs oder externen Laufwerks an Notebooks konzipiert, die nur mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet sind. Er eignet sich auch hervorragend für den Anschluss eines Flash-Laufwerks an ein Mobiltelefon mit USB-C-Anschluss. Es unterstützt Datenübertragungen mit bis zu 5 Gb/s und das Aufladen mit Strom bis zu 3A.
Die Reduktion ist mit Metallklappen, Steckern mit vernickelter Oberfläche und vergoldeten Kontakten ausgestattet. Die Kabeladern sind aus verzinntem, sauerstofffreiem Kupfer gefertigt. Eine hochwertige Kabelisolierung aus flexiblem TPE garantiert maximale Haltbarkeit bei gleichzeitig ausreichender Flexibilität. Die dreifache Abschirmung schützt die übertragenen Signale vor schädlichen Störungen.
Anschlüsse: • Eingang USB-C (M) Male / Männchen. • Ausgang USB-A (F) Female / Weibchen.
Weitere Eigenschaften: • DATA SYNC & FAST CHARGING - gleichzeitige Datenübertragung und Aufladen des Akkus von Mobilgeräten. • SuperSpeed USB - USB 3.2 Gen 1 (früher USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0). • Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2, rückwärts kompatibel mit USB 2.0. • Unterstützung von 5.000 / 480 / 12 / 1.5 Mb/s (SuperSpeed / High / Full / Low speed) Baudraten. • Unterstützung von Schnellladung bis zu 3A. • Das Kabel beinhaltet die Stromleitungen 22AWG, die Datenleitungen 30AWG. • Verzinnte, sauerstofffreie Kupferleiter, um die Oxidation zu reduzieren, die Leitfähigkeit zu erhöhen und ein klares Signal ohne Verzerrung zu erzeugen. • Die doppelte Abschirmung durch galvanisierte Folie und sauerstofffreies Kupfergeflecht minimiert Störungen und verhindert Signalverluste. • Vernickelte Steckverbinder und vergoldete Kontakte, um Oxidation zu verhindern und eine zuverlässige Verbindung zu gewährleisten • Pulldown-Widerstand 5 kΩ. • Geeignet für Notebooks, Handys und Smartphones, Powerbanks, Tablets und andere mobile Geräte mit USB-C-Anschluss.
Weitere Daten: • Kabel 0.2 m lang, • 4.2 mm Außendurchmesser.
Die Verpackung enthält: • USB-C M <-> USB-A F Kabel-Adapter, • verpackt in einer bedruckten und versiegelten Folienverpackung mit Aufhängeloch. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Grau |  | Kabelmantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Stecker-Material | Nickel |  | Leitermaterial | Verzinntes Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 22 | Technische Details | Kabeldurchmesser | 4.2 mm | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE |  | Zertifizierung | CE, RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Stecker |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Buchse |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Kabellänge | 0.2 m | Logistikdaten | Garantiezeit | 3 Jahr(e) |  | Ursprungsland | China | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 205 mm |  | Verpackungstiefe | 130 mm |  | Verpackungshöhe | 11 mm |  | Paketgewicht | 22 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb anschlusskabel, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 4,49* | € 7,19* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,20* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 5,86* | € 8,33* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 8,43* | € 11,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 9,17* | € 12,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|