Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2895491-BP Herst.-Nr.: 17232 EAN/GTIN: 4250197172325 |
| |
|
|  |  |
 | Alphacool Eiszapfen Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 16/10mm Wasserkühlung-Fitting
Alphacool Eiszapfen Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 16/10mm - schwarz
Schwarzes Compression-Fitting von Alphacool aus der Eiszapfen-Serie mit G1/4-Zoll-Gewinde für Schläuche mit 16/10 mm OD/ID komplett aus Messing
Technische Daten: Gewicht: 45 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Material: Messing Durchmesser: 22 mm Höhe: 27 mm Außengewinde: G1/4 Zoll Schlauch: 16/10 mm Außen-/Innendurchmesser (OD/ID) Farbe: Schwarz (deep black)
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Gewicht: | 45 g | Produkt-Art: | Wasserkühlung-Fitting |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Alphacool, 17232, Eiszapfen Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 16/10mm, kühler, lüfter |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 4,56* | € 6,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 5,34* | € 8,28* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 7,47* | € 9,96* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 7,22* | € 10,64* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,63* | € 11,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|