Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool HF Anschluss 45 Grad G1/4 Zoll AG auf 13/10mm Wasserkühlung-Winkelverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895487-BP
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17151
EAN/GTIN:
     4250197171519
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Wasserkühlung
Flüssigkühlsystemarmatur
Alphacool HF Anschluss 45 Grad G1/4 Zoll AG auf 13/10mm Wasserkühlung-Winkelverbinder

Alphacool HF Anschluss 45 Grad G1/4 Zoll AG auf 13/10mm - drehbar, chrome silber

Silberner 45-Grad-Winkel-Adapter aus der Alphacool HF-Serie
mit drehbarem G1/4-Zoll-Gewinde
für Schläuche mit 13/10 mm OD/ID
komplett aus Messing

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Herstellerfarbe: Chrom-Silber · Weitere technische Daten: Material: Messing
Maße: 36 x 40 x 18 mm (B x H x T)
Außengewinde: G1/4 Zoll, drehbar
Schlauch: 13/10 mm Außen-/Innendurchmesser (OD/ID)
Farbe: Silber (chrome)

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Chrom-Silber
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Wasserkühlung-Winkelverbinder
Weitere Suchbegriffe: Wasserkühlung Armaturen, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, schlauchkupplung 1/4 zoll, Alphacool, 17151, HF Anschluss 45 Grad G1/4 Zoll AG auf 13/10mm, kühler, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 6,99*
€ 9,93*
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.