Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolink Void X ARGB PC-Gehäuse, Gaming-Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895474-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     VOID X WHITE
EAN/GTIN:
     5999094005020
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Kolink Void X ARGB PC-Gehäuse,Gaming-Gehäuse Weiß

Kolink Void X ARGB Midi-Tower, Tempered Glass - weiß

Stylischer Midi-Tower für Mainboards bis ATX
aparte Vorderseite mit Unendlichkeitsspiegeleffekt und RGB-Beleuchtung
1x 120mm digital adressierbarer RGB-LED-Lüfter vorinstalliert
Radiatoren bis 240 mm
2x 3,5/2,5"- & 2x 2,5"-Slots
entnehmbare Staubfilter an Deckel und Boden

Stylischer Midi-Tower für Mainboards bis ATX.
Aparte Vorderseite mit Unendlichkeitsspiegeleffekt und RGB-Beleuchtung.

Ausstattung:
Zwei Ausschnitte mit Unendlichkeitsspiegeleffekt an der Vorderseite
Auffällige Beleuchtung an der Front durch zwei ARGB-LED-Strips
Ein vorinstallierter 120-mm-PWM-Lüfter mit ARGB-LEDs an der Rückseite
Steuerung der RGB-Beleuchtung über das Mainboard als Standard
Seitenpaneel aus Temperglas für einen ungehinderten Blick ins Innere
Für Mainboards im Formfaktor E-ATX bis Mini-ITX
Vertikaler Einbau der Grafikkarte mit optionaler Riser-Karte möglich
Radiatoren bis 360 mm an der Front und 240 mm am Deckel möglich
I/O-Panel mit 2x USB-3.0, 2x USB 2.0 sowie HD-Audio-Ein- und Ausgang
Grafikkarten bis 360 mm, CPU-Kühler bis 175 mm, Netzteile bis 180 mm

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): E-ATX,ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Audio-Line-out,Audio-Line-in · Gewicht: 6500 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 453 mm · Produktabmessung, Tiefe: 415 mm · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 4 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 2 · Weitere technische Daten: Gehäuse Typ: Midi-Tower
max. Mainboardformfaktor: E-ATX
kompatible Mainboardformate: ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Hauptfarbe: Weiß
Akzentfarbe: Schwarz, Transparent
Breite (exakt): 210
Höhe (exakt): 453
Tiefe (exakt): 415
Gewicht (exakt): 6,5 kg
Material: Kunststoff, Stahl, Tempered Glass / Hartglas
max. CPU Kühler Höhe (exakt): 175 mm
max. Grafikkarten Länge (exakt): 365 mm
max. Netzteil Länge (exakt): 180 mm
Seitenteil: geschlossen
Frontklappe: nein
Position I/O:
- USB 2.0: 2x
- USB 3.0: 2x
- Audio-Ausgang: 1x
- Audio-Eingang: 1x
Lüfter- / RGB-Steuerung: ja
intern 2,5 Zoll: 2x
intern 2,5 / 3,5 Zoll: 2x
Kabelmanagement Gehäuse: ja
Netzteil Format: ATX
Lüfter vorinstalliert: 1x 120 mm
Lüfter 120 mm: 6
Lüfter 140 mm: 4
Lüfterfarbe: Weiß
Radiator Mounting: 2x Dual (240 mm), 1x Dual (280 mm), 1x Triple (360 mm)
Filter: ja
Beleuchtung: ja
Beleuchtungsfarbe: RGB

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 453 x 415 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
415 mm
Produktabmessung, Höhe:
453 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Front-Schnittstellen:
USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | Audio-Line-out | Audio-Line-in
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
E-ATX | ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
4
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
6500 g
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Kolink, VOID X WHITE, Void X ARGB, Desktop Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,35*
€ 90,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 70,51*
€ 90,87*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,14*
€ 109,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,73*
€ 92,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.