Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool AlphaTube HF 16/10mm Wasserkühlung-Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895465-BP
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18575
EAN/GTIN:
     4250197185752
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
Wasserkühlung Schlauch
wasserkühlung armaturen
Alphacool AlphaTube HF 16/10mm Wasserkühlung-Schlauch

Alphacool AlphaTube Schlauch HF 16/10mm - Klar 3 m

Transparenter 16/10-Softtube für Wasserkühlungen
in 300 cm Länge

Technische Daten:
Gewicht: 520 g · Herstellerfarbe: Transparent · Weitere technische Daten: Farbe: Transparent
Material: PVC
Wandstärke: 3 mm, 1/15"
Länge: 300 cm
Außendurchmesser: 16 mm, 5/8"
Innendurchmesser: 10 mm, 3/8"

Lieferumfang:
1x Alphacool Schlauch AlphaTube HF 16/10 - Klar 3 m

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Transparent
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Wasserkühlung-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Alphacool, 18575, AlphaTube HF 16/10mm, kühler, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 22,83*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 16,98*
€ 23,65*
2
€ 6,95*
ab € 19,34*
€ 26,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.