Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

280003000 Verbindungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-289535-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280003000
EAN/GTIN:
     4022208052311
Suchbegriffe:
4022208052311
280003000
N/A
led-leiste
LED-Zuleitung, 2 m

Zuleitung für LED-Leisten 2 m mit AMP-Stecker und Steckerbuchse. Verwendbar für: LED-Leisten, starr.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Weiß · Produkt-Art: Verbindungskabel · Weitere technische Daten: Länge: 200 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Weitere technische Daten:
Länge: 200 cm
Farbfamilie (neu):
weiß
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
-
Produkt-Art:
Verbindungskabel
Weitere Suchbegriffe: led leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,69*
€ 2,25*
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.