Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy CTR120002050 100A: 50mA für MultiPlus-II (20m) offene Kabelenden Stromsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2894491-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CTR120002050
EAN/GTIN:
     8719076059097
Suchbegriffe:
Stromsensor
Victron Energy CTR120002050 100A: 50mA für MultiPlus-II (20m) offene Kabelenden Stromsensor

Stromwandler Victron 100A: 50mA für MultiPlus-II (20m) offene Kabelenden

100A: 50mA für MultiPlus-II
20m offene Kabelenden auf 3,.5 mm Klinkenstecker

Stromtransformator 100 A, 50 mA für MultiPlus-II / MultiGrid-II zum Umsetzen der PowerControl-und PowerAssist-Funktionen und zur Optimierung des Eigenverbrauchs mit externer Strommessung. Siehe das Datenblatt von MultiPlus-II für weitere Details.

Beachten Sie, dass es zwei Typen gibt:

CTR11xxxx verfügt über eine Anschlussbuchse
CTR12xxxx verfügt über ein Drahtende
Beide Typen sind mit Kabellängen von 1, 5 und 20 Metern erhältlich.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 20 m

Lieferumfang:
Stromsensor

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Breite:
20 m
Produkt-Art:
Stromsensor
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, CTR120002050, 100A: 50mA für MultiPlus-II (20m) offene Kabelenden, Solar Installation, Solar zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,28*
€ 69,48*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,05*
€ 106,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.