Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy CTR120000500 100A:50mA für MultiPlus-II (1m) offene Kabelenden Stromsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2894489-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     CTR120000500
EAN/GTIN:
     8719076059073
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensor 100a
stromsensor
Victron Energy CTR120000500 100A:50mA für MultiPlus-II (1m) offene Kabelenden Stromsensor

Stromsensor Victron 100A:50mA für MultiPlus-II (1m) offene Kabelenden

100A:50mA für MultiPlus-II
1m offene Kabelenden

Stromtransformator 100 A, 50 mA für MultiPlus-II / MultiGrid-II zum Umsetzen der PowerControl-und PowerAssist-Funktionen und zur Optimierung des Eigenverbrauchs mit externer Strommessung. Siehe das Datenblatt von MultiPlus-II für weitere Details.

Beachten Sie, dass es zwei Typen gibt:

CTR11xxxx verfügt über eine Anschlussbuchse
CTR12xxxx verfügt über ein Drahtende
Beide Typen sind mit Kabellängen von 1, 5 und 20 Metern erhältlich.

Lieferumfang:
Stromsensor

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produkt-Art:
Stromsensor
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, CTR120000500, 100A:50mA für MultiPlus-II (1m) offene Kabelenden, Solar Installation, Solar zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,65*
€ 36,15*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 60,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.