Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy LYN034170210 Lynx Smart BMS 1000 (M10) Batteriemanagementsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2894485-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     LYN034170210
EAN/GTIN:
     8719076057604
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Victron Energy LYN034170210 Lynx Smart BMS 1000 (M10) Batteriemanagementsystem

Batteriemanagementsystem Victron Lynx Smart BMS 1000 (M10)

inkl. BMS
Batteriemonitor

Das Lynx Smart BMS ist ein dediziertes Batterie-Management-System für Lithium Battery Smart-Batterien von Victron. Es sind mehrere BMS-Geräte für unsere Serie an Lithium Battery Smart-Batterien erhältlich, wobei der Lynx Smart die funktionsreichste und umfassendste Option ist. Er ist in zwei Versionen erhältlich: 500 A (mit M8-Sammelschienenanschlüssen) und 1000 A (mit M10-Sammelschienenanschlüssen).

Die wichtigsten Eigenschaften sind:

Eingebautes 500-A- oder 1000-A-Schütz, das als Rückfallsicherung dient und auch als fernsteuerbarer Systemhauptschalter verwendet werden kann.
Batterie-Wächter, mit dem der Ladezustand in Prozent und weitere Daten angezeigt werden.
Voralarmsignal: liefert eine Warnung, bevor sich das System abschaltet, beispielsweise aufgrund einer niedrigen Zelle.
Bluetooth zur Verwendung mit unserer VictronConnect App, zur Einrichtung und Überwachung, einschließlich Instant Readout (Sofortige Anzeige) – die wichtigsten Daten des BMS auf einen Blick.
Lokale Überwachung und Fernüberwachung mit einem Victron GX-Gerät, zum Beispiel dem Cerbo GX or Ekrano GX.

Ausstattung:
mit Status-LED und Bluetooth-LED
kann mit der VictronConnect App kommunizieren
kann über VE.Can mit einem GX verbunden werden

Technische Daten:
Gewicht: 2.5 kg · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 166 mm · Produktabmessung, Höhe: 153 mm · Produktabmessung, Tiefe: 81 mm

Lieferumfang:
Batteriemanagementsystem

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 166 x 153 x 81 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
81 mm
Produktabmessung, Höhe:
153 mm
Produktabmessung, Breite:
166 mm
Gewicht:
2.5 kg
Produkt-Art:
Batteriemanagementsystem
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, LYN034170210, Lynx Smart BMS 1000 (M10), Solar Installation, Solar zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.152,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,75*
€ 1.481,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.242,50*
€ 1.478,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,24*
€ 1.434,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,23*
€ 1.403,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,36*
€ 1.371,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.