Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy GDI000064000 GalvanischerTrenner Victron VDI-64 A Galvanischer Trenner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2894483-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     GDI000064000
EAN/GTIN:
     8719076048107
Suchbegriffe:
Victron Energy
GDI000064000
GalvanischerTrenner Victron VDI-64 ...
Solar Installation
Victron Energy GDI000064000 GalvanischerTrenner Victron VDI-64 A Galvanischer Trenner

GalvanischerTrenner Victron VDI-64 A

Maximaler Strom 64 A
Spitzenstrom (20 ms) 6000 A
Anschluss M6

Ausstattung:
Wasserdicht (vergossen)
Schutzart: IP67

Technische Daten:
Gewicht: 3.2 kg · Herstellerfarbe: Blau,Silber (matt) · Produktabmessung, Breite: 335 mm · Produktabmessung, Höhe: 164 mm · Produktabmessung, Tiefe: 63 mm

Lieferumfang:
Galvanischer Trenner

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 335 x 164 x 63 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Silber (matt)
Produktabmessung, Tiefe:
63 mm
Produktabmessung, Höhe:
164 mm
Produktabmessung, Breite:
335 mm
Gewicht:
3.2 kg
Produkt-Art:
Galvanischer Trenner
Weitere Suchbegriffe: Solar zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,13*
€ 266,02*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,78*
€ 351,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,38*
€ 414,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,46*
€ 386,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,14*
€ 372,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.