Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ADM416QC FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 230 V, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2893591-BP
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ADM416QC
EAN/GTIN:
     3250611027942
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hager ADM416QC FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 230 V,400 V

Hager ADM416QC Fi-LS 4P 6kA B-16A 30mA Typ A QC/QB 230/400V

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 6kA B-16A 30mA Typ A QC/QB. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit Überlastschutz des Neutralleiters durch 4-poligen Leitungsschutzschalter für 400 V Drehstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Federsteckklemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang und am Zugang, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Hutschienenschieber oben und unten. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 6 kA · Nennspannung: 230 V,400 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennspannung:
230 V | 400 V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Auslöse-Charakteristik:
B
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,90*
ab € 135,40*
€ 158,19*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 138,36*
€ 162,43*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 138,48*
€ 162,75*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,12*
€ 163,54*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 194,45*
€ 225,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,65*
€ 268,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,56*
€ 248,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,45*
€ 231,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67E
€ 0,94*
Zubehör
Hager
K67G
€ 1,05*
Zubehör
Hager
K67L
€ 2,71*
Zubehör
Hager
MZ201
€ 21,81*
Zubehör
Hager
MZ202
€ 23,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.