Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake View 51 TG ARGB Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892793-BP
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1Q6-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4713227523868
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Thermaltake View 51 TG ARGB Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz

Thermaltake View 51 TG ARGB Midi Tower Schwarz

Ausstattung:
Formfaktor: Midi Tower
Typ: PC
Produktfarbe: Schwarz. Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: PS2. Installierte Lüfter (Vorderseite): 2x 200 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140,200 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter: 120,140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 315 mm
Tiefe: 525 mm
Höhe: 550 mm

Technische Daten:
Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 14.9 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 315 mm · Produktabmessung, Höhe: 550 mm · Produktabmessung, Tiefe: 525 mm · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 2 · Schächte extern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 315 x 550 x 525 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontroll-LEDs:
Ja
Produktabmessung, Tiefe:
525 mm
Produktabmessung, Höhe:
550 mm
Produktabmessung, Breite:
315 mm
Bauhöhe:
550 mm
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schächte extern 6,4 cm (2,5"):
2
Schächte extern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
14.9 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Thermaltake, CA-1Q6-00M1WN-00, View 51 TG ARGB, Desktop Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 164,32*
€ 169,78*
€ 6,90*
ab € 213,54*
€ 218,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,78*
€ 202,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,86*
€ 199,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,78*
€ 198,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.