Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892600-BP
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     TD500V2-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512135365
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 Midi Tower Schwarz

Ausstattung:
Formfaktor: Midi Tower
Typ: PC
Produktfarbe: Schwarz. Platzierung der Stromversorgung: Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren: ATX. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 120 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 120,140 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: 120 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 210 mm
Tiefe: 499 mm
Höhe: 500 mm

Technische Daten:
Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 7.7 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 210 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 499 mm · Schächte extern 6,4 cm (2,5"): 3 · Schächte extern 8,9 cm (3,5"): 2

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 210 x 500 x 499 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
499 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
210 mm
Bauhöhe:
500 mm
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schächte extern 6,4 cm (2,5"):
3
Schächte extern 8,9 cm (3,5"):
2
Gewicht:
7.7 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Cooler Master, TD500V2-KGNN-S00, MasterBox TD500 Mesh V2, Desktop Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
€ 6,90*
ab € 80,18*
€ 100,75*
€ 6,78*
ab € 82,83*
€ 102,43*
13 Tage
123
€ 6,29*
ab € 82,85*
€ 104,00*
€ 5,95*
ab € 87,03*
€ 109,29*
Lager 102
112
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 126,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.