Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Toughpower GF A3 850W PC Netzteil 850 W ATX 3.0, PCIe Gen 5.0 80PLUS® Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892579-BP
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-TPD-0850FNFAGE-H
EAN/GTIN:
     4713227537513
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Thermaltake Toughpower GF A3 850W PC Netzteil 850 W ATX 3.0,PCIe Gen 5.0 80PLUS® Gold

Thermaltake Toughpower GF A3 850W PC Netzteil

80Plus Gold zertifiziert
Kompatibel mit den Intel ATX 3.0 Spezifikationen und mit nativem PCIe Gen 5.0 Schnittstelle (12+4 Pin)
Vollständig modular für optimales Kabelmanagement
Leiser 120mm-Smart-Fan mit Hydrauliklager
Hochwertige japanische Hauptkondensatoren

Die Toughpower GF A3-Serie ist 80 PLUS Gold-zertifiziert und kompatibel mit den ATX 3.0-Spezifikationen von Intel. Sie ist mit einem nativen PCIe Gen 5.0-Anschluss ausgestattet und kann mit einem neuen 12VHPWR-Kabel die Technologie der nächsten Generation mit Strom versorgen.

Die auf dem 12VHPWR-Anschluss angegebene Wattzahl ist die empfohlene Wattzahl. (Ref. Intel Design-Richtlinie)
Der native 16 PIN (12VHPWR) PCIe-Anschluss des GF A3 850W kann bis zu 450 W für PCIe 5.0-Grafikkarten liefern.

Technische Daten:
Anzahl Stromanschlüsse, 24pol.: 1 · Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V: 2 · Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex: 4 · Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA: 8 · Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe: 4 · Ausgangsleistung ab 700 W: 850 W · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Netzteil Zertifizierung: 80PLUS® Gold · Netzteil-Ausgangsleistung: 850 W · PC-Netzteil-Besonderheiten: ATX 3.0,PCIe Gen 5.0 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 140 mm · max. Strom bei +12 V/DC (1): 70.8 A · max. Strom bei +3,3 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC: 20 A · max. Strom bei +5 V/DC (SB): 3 A · max. Strom bei -12 V/DC: 0.3 A

Lieferumfang:
Netzteil inkl. Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 86 x 140 mm
Produktabmessung, Tiefe:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Netzteil-Ausgangsleistung (Bereich):
751 W -
PC-Netzteil-Besonderheiten:
ATX 3.0 | PCIe Gen 5.0
Anzahl Stromanschlüsse, 24pol.:
1
Anzahl Stromanschlüsse, 4pol. Molex:
4
Anzahl Stromanschlüsse, 4+4pol. ATX/EPS 12 V:
2
Anzahl Stromanschlüsse, 6+2pol. PCIe:
4
Anzahl Stromanschlüsse, 5pol. SATA:
8
max. Strom bei -12 V/DC:
0.3 A
max. Strom bei +12 V/DC (1):
70.8 A
max. Strom bei +3,3 V/DC:
20 A
max. Strom bei +5 V/DC:
20 A
max. Strom bei +5 V/DC (SB):
3 A
Ausgangsleistung ab 700 W:
850 W
Netzteil Zertifizierung:
80PLUS® Gold
Netzteil-Ausgangsleistung:
850 W
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Produkt-Art:
PC Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Computer-Netzteil, PC Netzteil, PC Power Supply, Power Supply PC, kabelbefestigung, Thermaltake, PS-TPD-0850FNFAGE-H, Toughpower GF A3 850W, PC-Netzteil, PSU
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
147
€ 6,90*
ab € 91,26*
€ 110,73*
€ 6,78*
ab € 93,42*
€ 112,17*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 93,40*
€ 112,61*
3 Tage
10
€ 3,51*
ab € 93,24*
€ 112,64*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 106,66*
€ 128,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,66*
€ 126,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.