Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Grafikkarte AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB GDDR6-RAM PCIe, HDMI®, DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892361-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90-GA3DZZ-00UANF
EAN/GTIN:
     4710483936777
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ASRock Grafikkarte AMD Radeon RX 6500 XT 4 GB GDDR6-RAM PCIe,HDMI®,DisplayPort

Asrock Phantom Gaming RX 6500 XT 4GB OC AMD Radeon RX 6500 XT GDDR6

GPU-Takt Base 2365 MHz / GPU-Takt Boost 2820 MHz
AMD Radeon RX 6500 XT
Schnittstellen PCIe,HDMI®,DisplayPort
4 GB GDDR6-RAM mit 18000 MHz

Ausstattung:
Grafikprozessorenfamilie: AMD
GPU: Radeon RX 6500 XT
Prozessortaktfrequenz: 2365 MHz. Separater Grafik-Adapterspeicher: 4 GB
Grafikkartenspeichertyp: GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle: 64 Bit
Speichertaktfrequenz: 18000 MHz. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 1‎2 Ultimate
OpenGL-Version: 4.6. Schnittstelle: PCI Express 4.0. Kühlung: Aktiv
Anzahl Lüfter: 2 Lüfter

Technische Daten:
Anzahl Stream-Prozessoren: 1024 · Arbeitsspeicher / Takt: 18000 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: GDDR6-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Benötigte Stromanschlüsse: 1x 8pol. PCIe · CUDA: Nein · DirectX-Version: 12 Ultimate · Display-Auflösung: 7680 x 4320 Pixel · GPU-Takt Base: 2365 MHz · GPU-Takt Boost: 2820 MHz · Grafik-Prozessor / Marke: AMD · Grafikkarten-Modell: RX 6500 XT · Grafikkarten-Serie: AMD Radeon · HDCP: Ja · Kühlung: Aktiv · OpenGL-Version: 4.6 · Produktabmessung, Breite: 129 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 240 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): PCIe,HDMI®,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Speicher-Anbindung: 64 Bit · Systemstromversorgung (min.): 400 W · Übertragungsrate: 18 GBit/s

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
240 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
129 mm
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Grafikkarten-Serie:
AMD Radeon
Bauhöhe:
42 mm
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
CUDA:
Nein
DirectX-Version:
12 Ultimate
Grafik-Prozessor / Marke:
AMD
Kühlung:
Aktiv
Grafikkarten-Modell:
RX 6500 XT
HDCP:
Ja
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
PCIe | HDMI® | DisplayPort
OpenGL-Version:
4.6
Speicher-Technologie:
DDR6
Arbeitsspeicher / Takt:
18000 MHz
Takt-Frequenz:
18000 MHz
GPU-Takt Boost:
2820 MHz
Systemstromversorgung (min.):
400 W
Speicher-Anbindung:
64 Bit
Übertragungsrate:
18 GBit/s
GPU-Takt Base:
2365 MHz
Anzahl Stream-Prozessoren:
1024
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
GDDR6-RAM
Benötigte Stromanschlüsse:
1x 8pol. PCIe
Auflösung Video optisch:
7680 x 4320 Pixel
Gewicht:
459 g
Produkt-Art:
Grafikkarte
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, amd radeon rx, ASRock, 90-GA3DZZ-00UANF, RX 6500 XT 4GB OC, Chipsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 139,71*
€ 174,09*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,38*
€ 184,91*
€ 6,78*
ab € 155,07*
€ 190,69*
€ 6,90*
ab € 169,49*
€ 201,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.