Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 Mainboard Sockel (PC) Intel® 1700 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz Intel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2892316-BP
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB18S0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081521501
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Asus ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 Mainboard Sockel (PC) Intel® 1700 Formfaktor (Details) ATX Mainboard-Chipsatz Intel® B660

ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 Intel B660 LGA 1700 ATX

Das ROG Strix B660-A Gaming WiFi D4 bietet eine erstklassige Stromversorgung und eine optimierte Kühlung, um die volle Kraft der neuesten Intel® Core™ Prozessoren der 12ten Generation zu entfesseln. Onboard PCIe® 5.0, WiFi 6 und drei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze bieten blitzschnelle Datenübertragungen für eine endlose Vielfalt an Szenarien und ASUS-exklusive intelligente Steuerungen zur Optimierung der PC-Einstellungen. Darüber hinaus helfen DIY-freundliche Innovationen dabei, den PC-Bau zu vereinfachen, damit du schnell und einfach loslegen kannst.

Teamed Power Stages
12+1 Leistungsstufen kombinieren High-Side- und Low-Side-MOSFETS und Treiber in einem einzigen Gehäuse und liefern die Leistung und Effizienz, die das Potenzial der neuesten Intel-Prozessoren voll ausschöpfen können.

Legierungsspulen und langlebige Kondensatoren
High-End-Drosseln und langlebige Kondensatoren sind so konstruiert, dass sie extremen Temperaturen standhalten und die Leistung über den Industriestandards liegt.

ProCool Stromanschluss
Der ASUS ProCool Sockel wurde nach strengen Vorgaben gebaut, um einen bündigen Kontakt mit den Stromleitungen des Netzteils zu gewährleisten, was eine geringere Impedanz und eine bessere Wärmeableitung ermöglicht.

Digi+ Power Control
Das Digi+ Spannungsreglermodul (VRM) ist eines der besten in der Branche und sorgt für eine extrem gleichmäßige und saubere Stromversorgung der CPU.

Sechs-Lagen-Platine (PCB)
Ein mehrschichtiges Platinendesign leitet die Wärme schnell um die Spannungsregler herum ab, um die Stabilität des Gesamtsystems zu verbessern und der CPU mehr Übertaktungsspielraum zu geben.

CPU
CPU-Lüfter-Header

Ein spezielles Paar PWM/DC-Lüfteranschlüsse für CPU-Kühler.

AIO-Pumpenlüfter-Lüfteranschluss
Ein spezieller PWM/DC-Anschluss für Custom-Wasserkühlungen.

M.2 Kühlkörper
Hält eine eingebaute M.2 SSD auf der optimalen Betriebstemperatur für gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit.

4-Pin PWM/DC-Lüfteranschlüsse
Jeder Header unterstützt die automatische Erkennung von PWM- oder DC-Lüftern.

Two-Way AI Noise Cancelation

Dieses leistungsstarke, ASUS-exklusive Dienstprogramm nutzt eine umfangreiche Deep-Learning-Datenbank, um Hintergrundgeräusche des Mikrofons* und eingehende Audiosignale zu reduzieren und gleichzeitig die Stimmen zu erhalten. Störendes Tastaturgeklapper, Mausklicks und andere Umgebungsgeräusche werden herausgefiltert, damit du beim Spielen oder Telefonieren mit perfekter Klarheit hören und gehört werden kannst.

OptiMem II
Die OptiMem II-Technologie bietet höhere Taktraten durch optimierte Leiterbahnen, die den Signalabstand und das Übersprechen deutlich reduzieren und gleichzeitig die Speicherstabilität und Kompatibilität verbessern. Das ROG Strix B660-A Gaming WiFi D4 unterstützt bis zu 128 GB DDR4-Speicher auf vier Steckplätzen.

Netzwerk
WIFI 6 (802.11 AX)
Das integrierte WiFi 6 (802.11ax) unterstützt ultraschnelle drahtlose Netzwerkgeschwindigkeiten, eine höhere Kapazität und eine bessere Leistung in dichten drahtlosen Umgebungen und sorgt für ein außergewöhnliches Online-Gaming-Erlebnis. Kombiniere dein Mainboard mit ASUS WiFi 6 Routern, um das Netzwerkpotenzial von WiFi 6 voll auszuschöpfen.

Intel 2,5 Gb Ethernet
Die integrierte 2,5-Gbit-Ethernet-Verbindung verbessert deine kabelgebundene Verbindung um das bis zu 2,5-fache im Vergleich zu Standard-Ethernet-Verbindungen und sorgt so für schnellere Dateiübertragungen, flüssigere Spiele und hochauflösendes Videostreaming.

Unbestreitbar ROG Strix
Das ROG Strix B660-A Gaming WiFi D4 besticht durch sein auffälliges silber-weißes Finish, das mit einem markanten Aura RGB-beleuchteten Glitch-Effekt-Logo kontrastiert. Die parallelen Streifen und der gepunktete Text auf dem Aluminium-I/O-Shroud, den M.2- und PCH-Kühlkörpern verbinden die gesamte Ästhetik und unterstreichen die ROG Strix-Grundsätze: Geschwindigkeit, Vielfalt und Haltung.

Aura Sync
Die ROG Strix Mainboards bieten erstklassige Leistung und ein hervorragendes Aussehen, um die Konkurrenz in den Schatten zu stellen. Sie verfügen außerdem über die integrierte ASUS Aura-Technologie, die eine vollständige Steuerung der RGB-Beleuchtung ermöglicht, sowie über eine Vielzahl von Voreinstellungen für integrierte RGB-LEDs und Beleuchtungsstreifen von Drittanbietern. Außerdem kann die gesamte Beleuchtung ganz einfach mit anderer Aura-fähiger ASUS-Hardware synchronisiert werden.

M.2 Q-Latch
Die innovative Q-Latch macht es einfach, eine M.2 SSD ohne spezielles Werkzeug zu installieren oder zu entfernen. Das Design nutzt einen einfachen Verriegelungsmechanismus, um das Laufwerk zu befestigen und herkömmliche Schrauben überflüssig zu machen.

BIOS FlashBack
BIOS FlashBack™ ist der einfachste und sicherste Weg, das BIOS zu aktualisieren. Lege die (UEFI-)BIOS-Datei einfach auf einem FAT32-formatierten USB-Stick ab, stecke ihn in den USB-BIOS-FlashBack-Port und drücke den Knopf. Updates können sogar durchgeführt werden, ohne dass Speicher oder eine CPU installiert sind.

Q-LED
Vier Onboard-LEDs zeigen den Energiestatus und jedes Problem mit der CPU, dem Speicher, der Grafikkarte oder dem Boot-Gerät an und ermöglichen so eine schnelle Diagnose.

Vormontierte Anschlussblende
Das patentierte ROG I/O Shield ist in elegantem Mattschwarz gehalten und wird vormontiert geliefert, was die Installation des Mainboards weiter vereinfacht.

Zertifizierte Kompatibilität
ROG Strix-Mainboards durchlaufen ein umfangreiches Zertifizierungsprogramm, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Komponenten und Geräten zu gewährleisten. Unsere Qualified Vendor List (QVL) bietet eine Referenz für die Identifizierung garantiert kompatibler Komponenten und Speicher.

Armoury Crate
Armoury Crate ist ein Softwareprogramm, das dir die zentrale Kontrolle über die unterstützten Gaming-Produkte gibt und es dir leicht macht, das Aussehen und die Bedienung deines Systems zu optimieren. Über eine intuitive Benutzeroberfläche kannst du mit Armoury Crate RGB-Beleuchtung und Effekte für kompatible Geräte anpassen und sie mit Aura Sync synchronisieren, um ein einheitliches Beleuchtungsschema für dein gesamtes System zu erstellen. Darüber hinaus bietet das Tool Fan Xpert4 von Armoury Crate eine umfassende Kontrolle über Lüfter, Wasserpumpen und All-in-One-Kühler (AIO).

Das ROG Strix Ökosystem erwartet dich

Verbessere dein Game mit ROG Strix Genieße komplementäre Ästhetik, Kontrolle und Kompatibilität bei AIO-Kühlern, Gehäusen, Peripheriegeräten und vielem mehr. ROG bietet mehr Auswahl als jede andere Marke.

Ausstattung:
Prozessorhersteller: Intel
Prozessorsockel: LGA 1700
Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®
Intel® Core™ i3
Intel® Core™ i5
Intel® Core™ i7
Intel® Core™ i9,.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal: 128 GB
Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2
PCI Express 4.0
SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD
RAID Level: 0
1
5
10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards: 802.11a
802.11b
802.11g
Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi 6 (802.11ax). Komponente für: PC
Motherboardformfaktor: ATX
Motherboard Chipsatz Familie: Intel

Technische Daten:
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Formfaktor (Details): ATX · Mainboard-Chipsatz: Intel® B660 · Prozessor / Marke: Intel · Schnittstellen: PCIe x16 3.0: 1 x · Schnittstellen: PCIe x16 5.0: 1 x · Schnittstellen: SATA III: 4 x · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 1 x · Sockel (PC): Intel® 1700

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.2
Produktabmessung, Tiefe:
244 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Bauhöhe:
68 mm
Schnittstellen: 10 Gigabit-LAN:
1 x
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Schnittstellen: PCIe x16 3.0:
1 x
Schnittstellen: PCIe x16 5.0:
1 x
Schnittstellen: SATA III:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
1 x
Mainboard-Chipsatz:
Intel® B660
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Formfaktor (Details):
ATX
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Sockel (PC):
Intel® 1700
Gewicht:
1.42 kg
Produkt-Art:
Mainboard
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, asus mainboard, intel mainboard, Asus, 90MB18S0-M0EAY0, ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4, motherboard
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 171,76*
€ 200,27*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 173,54*
€ 201,69*
€ 4,95*
ab € 179,34*
€ 205,74*
€ 4,50*
ab € 178,81*
€ 205,85*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 191,21*
€ 217,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,59*
€ 247,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.