Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2888011-BP Herst.-Nr.: 14993446 EAN/GTIN: 7630049621961 |
| |
|
|  |  |
 | Value 14993446 DisplayPort EDID Emulator Schwarz
VALUE Display Adapter, Virtual DP Emulator (EDID), 4K
Funktioniert mit jeder Grafikkarte, die über einen DP-Ausgang verfügt Verhält sich gegenüber der Karte genauso wie ein echter Monitor Bis zu 4K Auflösung simulierbar, 3840x2160@17Hz Kompakte Bauform, kleine Baugröße Plug & Play Hot Plug Keine Treiber, keine Konfiguration erforderlich
Der EDID Emulator wird auf den Ausgang der Grafikkarte gesteckt und mit dem gewünschten Monitor verbunden. Unterbricht man die Verbindung zum Monitor, wird dies von der Grafikkarte nicht bemerkt - sie behält die gewählten Einstellungen bei (Auflösung, Frequenz). Wird später wieder der Monitor angeschlossen, hat man sofort das richtige Bild. Insbesondere beim Einsatz von KVM Switchen ist dies besonders wichtig.
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: DisplayPort · Kabel-Ausführung: EDID Emulator · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | EDID Emulator | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DisplayPort Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Kabel-Anwendung: | DisplayPort | Steckerausführung: | gerade | Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): | unidirektional | Anschluss-Typ: | DisplayPort | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Gewicht: | 5.6 g | Produkt-Art: | DisplayPort EDID Emulator |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Value, 14993446, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,93* | € 9,94* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,07* | € 10,57* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,44* | € 10,69* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 8,11* | € 11,66* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,20* | € 16,50* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|