Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
ROLINE USB 3.2 Gen 2 Hub, 7-fach (3x Typ C + 4x Typ A)
Artikel-Nr.:
     102-2888010-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     14.02.5055
EAN/GTIN:
     7630049621411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub

Mit diesem Hub können bis zu sieben USB-Peripheriegeräte an den USB Typ C Port eines PCs angeschlossen werden

  • USB-Hub mit vier USB Typ-A-Ports und drei USB Typ-C-Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten
  • Inklusive Steckernetzteil (5V/4A)
  • USB-Kabel mit Typ C Stecker für die Verbindung zum Host im Lieferumfang
  • Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2 / USB 3.1)
  • Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Hubs
Produkttyp:
USB Hub
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Hub, USB-Kabel Typ C/C, Steckernetzteil (5V 4A)
Anschlüsse PC:
1x USB Typ C
Anschlüsse Geräte:
4x USB Typ A, 3x USB Typ C
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A | USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anzahl Ports gesamt:
7
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
18 x 121 x 65 mm
Netzteil benötigt:
ja
Netzteil im Lieferumfang:
ja
Leistung Netzteil:
5V/4A
Höhe:
18 mm
Breite:
121 mm
Tiefe:
65 mm
product_article_net_weight:
69.1 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
product_article_gross_weight:
0.44 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB3.1, USBC, USBhub, USB, TYPC, Hub
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,81*
€ 90,44*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,04*
€ 98,21*
Lager 102
1
€ 4,95*
ab € 88,00*
€ 111,71*
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 115,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 105,39*
€ 130,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,32*
€ 114,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,00*
€ 104,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.