Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2887966-BP Herst.-Nr.: 11998310 EAN/GTIN: 7630049624955 |
| |
|
|  |  |
 | Value USB-Ladekabel USB 2.0 USB-C® Stecker 3.00 m Schwarz 11998310
USB 2.0 Kabel in hoher Qualität mit Typ C Steckern an beiden Enden Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480 Mbit/s
USB 2.0 Kabel in hoher Qualität mit verbesserter Schirmung und dem reversiblen USB-C® Stecker an beiden Enden
VALUE USB 2.0 KABEL MIT TYP C-STECKER - LADE- UND VERBINDUNGSKABEL FÜR SMARTPHONE ODER TABLET VALUE-Kabel zeichnen sich durch hohe Materialqualität, solide Verarbeitung und genau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung. Das VALUE USB 2.0-Kabel mit reversiblem USB Typ C-Stecker eignet sich beispielsweise als Schnell-Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-C®-Buchse.
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 3.00 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB-C® | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Value, 11998310, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,78* | € 11,55* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,93* | € 11,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 8,16* | € 11,63* |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 11,32* | € 15,91* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,62* | € 19,59* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|