Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 20Gbit/s, Emark, 100W, gewinkelt, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 20Gbit/s, Emark, 100W, gewinkelt, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 20Gbit/s, Emark, 100W, gewinkelt, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 20Gbit/s, Emark, 100W, gewinkelt, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 20Gbit/s, Emark, 100W, gewinkelt, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 2x2 Kabel, C-C, ST/ST, 4K UHD-1, 20Gbit/s, Emark, 100W, gewinkelt, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     102-2887912-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9075
EAN/GTIN:
     7630049621381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
roline usb kabel

USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 20 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
  • 1x USB-Typ-C Stecker 90° gewinkelt
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 20 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A

ROLINE USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2x2 Kabel mit Typ C-Stecker - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung.
Das ROLINE USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit. Das Verbindungskabel mit reversiblem USB Typ C-Stecker eignet sich beispielsweise als Schnell-Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Buchse.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 2x2 SuperSpeed 20 Gbit/s
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Maximale Datenübertragungsrate:
20 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
100 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
Ein USB-Typ-C-Stecker ist um 90° gewinkelt.
product_article_net_weight:
38.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85444290
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, superspeedplus, USB-Kabel, E-Marker-Chip, Typ-C, Stromversorgung, anschlusskabel, USB31, USB-PD, stecker, kabel, eMarker, USBKabel, USB, superspeed+, Power-Delivery
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,51*
1
Frei Haus
ab € 8,09*
€ 11,57*
5
€ 6,95*
ab € 9,72*
€ 12,61*
1
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,04*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.