Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
ROLINE Display Adapter USB Typ C - VGA
Artikel-Nr.:
     102-2887908-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3203
EAN/GTIN:
     7630049621374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Externe Grafikkarte
USB D-Sub Adapter

Spiegeln oder Erweitern Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf jeden Monitor oder Projektor/Beamer mit VGA Anschluss an - mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Typ C zu VGA Kabeladapter
  • Schließen Sie an Ihr Macbook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder mobile device mit USB Typ C Anschluss jeden Monitor oder Beamer/Projektor mit VGA Anschluss an
  • Zum Spiegeln oder Erweitern Ihres Displays auf ein weiteres Anzeigegerät
  • Kompaktes Gehäuse aus Aluminium
  • Kein Netzteil erforderlich
  • Anschlüsse: VGA Buchse und Typ C Stecker
  • Kabellänge: ca. 10 cm

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-VGA Adapter
Farbe:
silberfarben
Länge:
0.1 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Typ C Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Höhe:
13.8 mm
Breite:
43.6 mm
Tiefe:
172 mm
product_article_net_weight:
29.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85366990
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter, Adapter, grafikadapter, Typ C, usbdisplay, VideoAdapter, VGA, usbc, MAC, Konverter, usb3.1, typc, usb3, displayadapter, USB, monitoradapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 10,83*
€ 14,83*
3
€ 6,95*
ab € 12,82*
€ 17,57*
Lager 102
181
1
Frei Haus
ab € 13,62*
€ 18,84*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 19,62*
6 Tage
180
1
€ 1,00*
ab € 16,52*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.