Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2887898-MU Herst.-Nr.: 21.15.3353 EAN/GTIN: 7630049622579 |
| | |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.- Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
- Besonders dünnes und flexibles Kabel
- Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | U/FTP Patchkabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 1 m | Schirmungstyp: | U/FTP | Übertragungsqualität: | Cat6A / Class EA | Anzahl Adern: | 8 | Aderquerschnitt (AWG): | AWG 32 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Slim-Kabel: | ja | Rasthebelschutz: | ja | Knickschutztülle: | angespritzt | Farbe (Tülle): | schwarz | Kabel LSOH: | ja | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Betriebstemperatur min.: | -10 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | product_article_net_weight: | 19.1 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 50 mm | Verpackungstiefe: | 50 mm | product_article_gross_weight: | 0.028 kg | customs_customs_tariff_number: | 85444210 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Netzwerkkabel, Netzwerkanschlusskabel, RJ45-Kabel, Ethernet-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, TP-Kabel, Lan-Kabel, Cat6A, LAN-Kabel, TwistedPair, slim |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,70* | € 2,54* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,14* | € 3,19* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 2,45* | € 4,10* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,75* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,13* | € 5,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|