Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Cat.6A (Class EA), LSOH, slim, blau, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     102-2887852-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.3342
EAN/GTIN:
     7630049622487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

  • Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
  • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet
  • Besonders dünnes und flexibles Kabel
  • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
  • Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
U/FTP Patchkabel
Farbe:
blau
Länge:
0.5 m
Schirmungstyp:
U/FTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 32
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Slim-Kabel:
ja
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
blau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
product_article_net_weight:
12.8 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
30 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85444210
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel cat6a, Netzwerkkabel, Netzwerkanschlusskabel, RJ45-Kabel, Ethernet-Kabel, Twisted-Pair-Kabel, Internetkabel, TP-Kabel, Lan-Kabel, Cat6A, LAN-Kabel, TwistedPair, slim
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,24*
1
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,81*
Lager 102
607
1
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,40*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,521*
€ 3,741*
10
€ 6,95*
ab € 3,95*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.