Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, APC, simplex, gelb, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, APC, simplex, gelb, 5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, APC, simplex, gelb, 5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, APC, simplex, gelb, 5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, APC, simplex, gelb, 5 m
ROLINE Glasfaserkabel 9/125 µm OS2, LC/LC, LSOH, APC, simplex, gelb, 5 m
Artikel-Nr.:
     102-2887847-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8623
EAN/GTIN:
     7630049621633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel

ROLINE LWL-Patchkabel in OS2-Qualität für Hochgeschwindigkeits-Internet verbindet Glasfaserdose mit Switch, Router oder Internetbox

  • Verbindet Glasfaseranschlussdose mit Switch/Router/Internetbox
  • Geeignet für Hochgeschwindigkeits-Internet
  • LWL-Patchkabel simplex mit Single Mode-Fasern in OS2-Qualität
  • Halogenfrei, flammwidrig, raucharm
  • APC Schliff
  • Nur für Indoor (Innenbereich) geeignet

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OS2
Farbe:
gelb
Länge:
5 m
Anzahl Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC APC / LC APC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC APC
Stecker Seite 1 Ferrule:
Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC APC
Stecker Seite 2 Ferrule:
Keramik
Farbe (Kabel):
gelb
Aussen-Ø Kabel:
1,2mm
Kabel LSOH:
ja
Armierung:
nein
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
60 dB
product_article_net_weight:
21.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
product_article_gross_weight:
0.02 kg
customs_customs_tariff_number:
85447000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, Simplex Steckverbinder, infiniband glasfaserkabel, Netzwerkkabel, FiberOptic, Swisscom, Patchkabel, lankabel, LWL-Kabel, Optical Kabel, FiberOptickabel, Fiberoptic, Lichtwellenleiter, OS2, LWL-Patchkabel, LWL, Swisscom TV, Fibreoptic, NetzwerkKabel, Anschluss, Glasfaserkabel, Jumper
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 4,11*
1
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,84*
1
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,42*
8
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 7,73*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.