Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC-APC/LC-APC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 7 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC-APC/LC-APC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 7 m
ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC-APC/LC-APC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 7 m
ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC-APC/LC-APC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 7 m
ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC-APC/LC-APC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 7 m
ROLINE LWL-Kabel Duplex, 9/125µm OS2, LC-APC/LC-APC, stahlarmiert, LSOH, weiß, 7 m
Artikel-Nr.:
     102-2887838-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.8634
EAN/GTIN:
     7630049621824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel

Halogenfreies LWL-Patchkabel mit Stahlarmierung und Single Mode-Fasern in OS2-Qualität

  • Kabelmantel aus halogenfreiem, raucharmem und flammwidrigem Material
  • Konfektioniert mit hochwertigen Steckern mit Keramik-Ferrule
  • Duplex-Kabel in Vollader
  • Hohe Zugfestigkeit durch Aramid-Fasern
  • Stahlarmiert: Im Vergleich zu Standard LWL Patchkabeln sind diese Kabel zusätzlich durch eine flexible Stahlspiralwendel geschützt
  • Durch diesen hochwertigen Kabelaufbau sind LWL Kabel trittfest und eignen sich für Anwendungen mit erhöhten mechanischen Ansprüchen
  • Nur für Indoor (Innenbereich) geeignet
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Fiber Optic Kabel
Produkttyp:
LWL-Patchkabel OS2
Farbe:
weiß
Länge:
7 m
Anzahl Fasern:
2
Kabeltyp:
Duplexkabel
Aussenkabel:
nein
Faserquerschnitt:
Singlemode 9/125µm OS2
Anschlüsse:
LC APC / LC APC
Seite 1 Typ des Anschlusses:
LC APC
Stecker Seite 1 Ferrule:
Keramik
Seite 2 Typ des Anschlusses:
LC APC
Stecker Seite 2 Ferrule:
Keramik
Min. Biegeradius, statisch:
30 mm
Min. Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Farbe (Kabel):
weiß
Aramid Zugentlastung:
ja
Aussen-Ø Kabel:
3,0 mm
Kabel LSOH:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Armierung:
ja
Max. Einfügungsdämpfung:
0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung:
60 dB
product_article_net_weight:
189.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
product_article_gross_weight:
0.1 kg
customs_customs_tariff_number:
85447000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Universalkabel, infiniband glasfaserkabel, Netzwerkkabel, FiberOptic, LWL-Anschluss, LSOH, Patchkabel, lankabel, Kevlar, LWL-Kabel, Optical Kabel, FiberOptickabel, Fiberoptic, Lichtwellenleiter, OS2, LWL-Patchkabel, Fibreoptic, NetzwerkKabel, Glasfaserkabel, Jumper
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 9,07*
€ 12,35*
1
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 13,59*
4
€ 6,95*
ab € 12,01*
€ 16,35*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 18,39*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 15,43*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.