Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline green 21443940 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/UTP 0.15 m Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887763-BP
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21443940
EAN/GTIN:
     7630049624054
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Roline green 21443940 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a U/UTP 0.15 m Blau 1 St.

ROLINE 21.44.3940 Netzwerkkabel Blau 0,15 m Cat6a U/UTP (UTP)

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.
Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material
Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen
Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
Aufbau: 8 Adern Litze


Konfektioniertes ungeschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPEMaterial für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren.

Ausstattung:
Kabellänge: 0.15 m
Kabelstandard: Cat6a
Kabelschirmung: U/UTP (UTP)
Anschluss 1: RJ-45
Anschluss 2: RJ-45
Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Hinweis:
ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
Übertragungsrate:
10 GBit/s
Gewicht:
7.9 g
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Roline green, 21443940, 21.44.3940, ethernetkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,06*
3
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,30*
1
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,31*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 1,99*
9 Tage
48
8
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.