Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2887730-MU Herst.-Nr.: 21.44.3304 EAN/GTIN: 7630049684287 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 28.1 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm |  | Verpackungstiefe | 100 mm |  | Verpackungshöhe | 20 mm |  | Paketgewicht | 30 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | U/FTP (STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Grau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE) |  | Kabel-Klasse | Ea |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,90* | € 2,86* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,51* | € 3,74* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,72* | € 4,21* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 4,42* | € 5,88* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,36* | € 7,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|