Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN 21.44.3320 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6a U/FTP (STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GREEN 21.44.3320 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6a U/FTP (STP)
ROLINE GREEN 21.44.3320 Netzwerkkabel Gelb 0,15 m Cat6a U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     102-2887719-MU
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     21.44.3320
EAN/GTIN:
     7630049624405
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.7 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH), Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabel-Klasse
Ea
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,97*
1
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,57*
Lager 102
1626
1
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,06*
10
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,11*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 4,67*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.