Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2887717-MU Herst.-Nr.: 21.44.3346 EAN/GTIN: 7630049624627 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes paarweise geschirmtes Netzwerkkabel der Kategorie 6A mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Besonders dünnes und flexibles DataCenter Patchkabel aus halogenfreiem TPE-Material mit einzelnen Adernpaaren in aluminiumkaschierter Folie für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen, wie Rechenzentren. • Konfektioniertes paarweise geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel • Mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken geeignet • Besonders dünnes und flexibles Kabel aus halogenfreiem TPE-Material • Für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz • Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern • Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in aluminiumkaschierter Folie Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm. Roline Green - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 3 m - U/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | U/FTP |  | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Slim, Knickschutz |  | Farbe | Blau |  | Länge | 3 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |  | Drähte pro Kabel | 8 Drähte |  | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen |  | Kabelmantelmaterial | LSZH - raucharm und halogenfrei/thermoplastisches Elastomer (TPE) | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | Class Ea, EIA/TIA-568 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,59* | € 3,79* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,43* | € 4,95* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,86* | € 5,62* |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 5,10* | € 6,70* |  |  |  | | 26 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 6,10* | € 8,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|