Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2887709-MU Herst.-Nr.: 11.44.6012 EAN/GTIN: 7630049621749 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertiges HDMI Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen UHD Signalen bei höchsten Datenraten. Geeignet für die Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität mit bis zu 8K (7680 x 4320) bei 60Hz. Dieses Kabel ist von einem ATC (Authorized Test Center) des HDMI-Forums zertifiziert. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | 3D | Ja |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 7680 x 4320 |  | Unterstützte Video-Modi | 4320p |  | HDMI Ethernet-Kanal | Ja |  | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |  | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |  | Kabelmantelmaterial | Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HDMI verbindungskabel, digitalvideoschnittstellen, hochgeschwindigkeitskabel, multimediaanschlusskabel, AV-Verbindungskabel, bild- und tonkabel, videoübertragungskabel, flachbildschirmkabel, HDMI-Steckverbindungen, elektronikkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 12,48* | € 17,06* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 14,98* | € 20,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,54* | € 20,45* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 16,86* | € 22,97* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 17,15* | € 23,76* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|