Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.44.5572 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 11.44.5572 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ROLINE 11.44.5572 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ROLINE 11.44.5572 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ROLINE 11.44.5572 HDMI-Kabel 2 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2887647-MU
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.44.5572
EAN/GTIN:
     7630049619616
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
114.2 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
115 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bandbreite
340 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf displayport
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 9,38*
5
€ 6,95*
ab € 9,27*
€ 12,20*
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 12,31*
Lager 102
289
1
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,48*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,64*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5572
€ 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.