Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB-C®, Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x 3.5 mm-Buchse] 12033241 0.1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887618-BP
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12033241
EAN/GTIN:
     7630049621435
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Adapterkabel Klinke
Roline USB-C®,Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x 3.5 mm-Buchse] 12033241

ROLINE Adapter USB Typ C - 3,5mm Audio, ST/BU, 0,1 m


Das Adapterkabel wandelt den USB-Typ-C-Anschluss in eine 3,5mm Audio-KopfhörerBuchse um
Stabile Signalübertragung
Tragbar für den mobilen Einsatz
Steckverbinder: 3,5mm Buchse (3polig) und Typ C Stecker
Kabellänge: ca. 10 cm

Erste Wahl für Ihre mobilen Geräte mit USB-C-Anschluss, die nicht mit einer 3,5-mm-Buchse ausgestattet sind, wie manche MacBooks oder Ultrabooks, sowie Smartphones und Tablets. Das flache Silikon-Kabel sorgt für maximale Flexibilität!


Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C®,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): 3.5 mm-Buchse · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Kabel-Anwendung: USB-C®,Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 0.1 m · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
0.1 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
3.5 mm-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB-C® | Audio
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C® | Klinke
Produkt-Art:
USB-C®
Weitere Suchbegriffe: Klinke Adapterkabel, adapter klinke, Roline, 12033241, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,86*
€ 11,81*
4
€ 6,95*
ab € 11,15*
€ 11,82*
1
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 11,85*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 14,35*
€ 15,22*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.