Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2887614-MU Herst.-Nr.: 11.04.5958 EAN/GTIN: 7630049625150 |
| | |
|
|  |  |
 | Dieses Adapterkabel ermöglicht es Ihnen, entweder das Display eines Geräts mit USB Typ C Anschluss auf einen Displayport-fähigen Monitor zu spiegeln bzw. zu erweitern oder aber ein Anzeigegerät mit USB Typ C Anschluss an den DisplayPort-Ausgang eines z.B. PCs oder Notebooks anzuschließen - jeweils mit einer maximalen Auflösung in Höhe von 3840x2160 @60Hz!- Bidirektionales Adapterkabel zwischen USB 3.1 Typ C und DisplayPort für z.B. MacBook, Ultrabook, Notebook/Laptop oder PC
- Anschlüsse: Displayport-Stecker und Typ C Stecker
- Unterstützt Displayport Version 1.2 für eine höhere Auflösung, höhere Bildwiederholraten und größere Farbtiefe
- Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB-DisplayPort Adapter | Farbe: | schwarz | Länge: | 2 m | Max. Auflösung: | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1) | Anschlüsse Seite 1 (PC): | USB Typ C | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | DisplayPort | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB Typ C (USB-C) | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | DisplayPort | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Anwendungsbereich: | extern | Technische Besonderheiten: | DisplayPort Version 1.2 | product_article_net_weight: | 79.4 g | Verpackungshöhe: | 20 mm | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 120 mm | product_article_gross_weight: | 0.1 kg | customs_customs_tariff_number: | 84718000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Externe Grafikkarte, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, roline usb kabel, usb anschlusskabel, DisplayPort, Typ C, Konverter, VideoAdapter, DP, Kabel-Adapter, monitoradapter, displayadapter, usbdisplay, MAC, grafikadapter, SuperSpeed, Adapter, USB 3.1 |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 30,99* | € 40,65* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 32,23* | € 42,29* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 35,52* | € 46,36* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 35,98* | € 46,94* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 41,28* | € 53,85* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|