Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2886697-BP Herst.-Nr.: 60490 EAN/GTIN: 4002888604901 |
| |
|
|  |  |
 | LINDY 60490 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Weiß
HDMI 90° Doppelkupplung Keystone für AV Wanddosen
Keystone mit HDMI Doppelkupplung, innen 90° abgewinkelt, zum Anschluss von in der Wand verlegten Kabeln mit HDMI Steckern Tiefe innen ca. 3cm Verwendbar mit LINDY Wanddosen und Frontplatten für Keystone-Module Kunststoffgehäuse weiß
Keystone zum Einbau in die Anschlussdosen / Abdeckrahmen der LINDY Wanddosen
Technische Daten: Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter
Hinweis: Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erfordern unterschiedliche Pin-Belegungen. Beachten Sie bitte, dass das innen eingesteckte HDMI Kabel je nach verwendetem Stecker in der Dose eine größere Breite benötigt und Nachbaranschlüsse eventuell blockiert Weitere Informationen:  |  | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | HDMI-Buchse | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | HDMI-Buchse | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Anschluss-Typ: | HDMI | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, LINDY, 60490, Monitor Adapter, Monitoradapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,22* | € 7,70* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 7,24* | € 7,72* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 7,25* | € 7,73* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,11* | € 9,55* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,87* | € 11,88* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|