Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2886696-MU Herst.-Nr.: 45389 EAN/GTIN: 4002888453899 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes SSTP / S/FTP Premium Patchkabel, halogenfrei Inkl. Messprotokoll (100% Test)
- GHMT zertifiziert - LSOH-Kabel - PIMF-Kabel (Paare In Metallfolie) - Geeignet für Gigabit / 10Gigabit Anwendungen - 10/100/1000Base-TX-Unterstützung - Kategorie 6 (A), 26 AWG, 4 Adernpaare - Stecker: RJ45 geschirmt, mit Klinkenschutz, goldbeschichtete Kontakte (1,3µm(50µ")) - belegt nach Farbcode TIA/EIA-568-B Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 6.2 mm |  | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 21.5 x 8.3 mm |  | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 11.6 x 21.5 x 8.3 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 60 °C | Merkmale | Kabellänge | 7.5 m |  | Kabelstandard | Cat6a |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | RJ-45 |  | Produktfarbe | Rot |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium/Polyester |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26 |  | Frequenz | 500 MHz |  | Biegeradius (min.) | 18.6 mm | Zertifikate | Zertifizierung | RoHS, REACH, UL |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 19,48* | € 26,13* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 21,29* | € 28,24* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 22,13* | € 29,73* |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 22,38* | € 29,73* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 23,88* | € 31,78* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|