Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2886693-MU Herst.-Nr.: 36463 EAN/GTIN: 4002888364638 |
| |
|
|  |  |
 | Die schlanken DisplayPort-Kabel von Lindy bieten eine flexible und qualitativ hochwertige DP-Verbindungslösung, die einen speziell entwickelten kompakten, flachen Stecker und eine Kabelstruktur mit kleinem Durchmesser verwendet. Mit ihrem kompakten und gleichzeitig leistungsstarken Design sind diese Kabel ideal für Situationen, in denen der Platz um die Quellgerät- und Display-Anschlüsse herum begrenzt ist, z. B. bei Gaming-Monitoren oder Grafikkarten. Die dreifach geschirmten 30AWG-Leiter aus reinem Kupfer sorgen für eine verbesserte Gesamtleistung Die goldbeschichteten Phosphorbronze-Pins bieten Schutz gegen Korrosion und Ermüdung. Hochwertige, 24-karätig vergoldete Kontakte und Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit der Steckverbindungen. Diese Kabel unterstützen DP-1.4-Auflösungen einschließlich 8K@60Hz und 4K@144Hz und eignen sich hervorragend für anspruchsvolle Gaming-Setups, ob zu Hause oder etwa in einer eSports-Arena, oder alternativ für kleine Digital Signage-Installationen wie Shop-in-Shops oder Verkaufsstände. Mit Längen von 0,5, 1, 2 und 3 m bieten sie auch eine vielseitige Lösung für kollaborative Huddle-Spaces oder moderne Bildungseinrichtungen in Kombination mit einem Touchpanel oder LFD (Large Format Display). Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 80 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 80 °C | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | REACH, RoHS | Merkmale | Kabellänge | 3 m |  | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DisplayPort |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |  | DisplayPorts-Version | 1.4 |  | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 4096 x 2160, 7680 x 4320 |  | Unterstützte Video-Modi | 4320p |  | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz |  | Kabelschirmung | Kupfer |  | Anzahl der Schutzschichten | 3 |  | Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Datenübertragungsrate | 32.4 Gbit/s |  | Kontaktmaterial | Phosphorbronze |  | Kabeltyp | Rundkabel | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,80* | ab € 15,53* | € 21,08* |  |  |  | | 36 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 16,19* | € 21,97* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 16,72* | € 22,91* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 17,06* | € 23,10* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 22,40* | € 29,81* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|